スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 - 南国フレキ工業
内容量1本
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52460407NK-2000MM/SS400-10A-1100L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-880911000.5
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
52460416NK-2000MM/SS400-10A-1200L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-874312000.6
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52460425NK-2000MM/SS400-10A-1300L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-559413000.6
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460434NK-2000MM/SS400-10A-1400L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-715614000.6
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
52460443NK-2000MM/SS400-10A-1500L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-719515000.7
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
52460459NK-2000MM/SS400-10A-1600L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-877516000.7
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460468NK-2000MM/SS400-10A-1700L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-873817000.7
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460477NK-2000MM/SS400-10A-1800L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-878918000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460486NK-2000MM/SS400-10A-1900L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-402119000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52460495NK-2000MM/SS400-10A-2000L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-717720000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
52460583NK-2000MM/SS400-15A-1100L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-723811000.7
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460599NK-2000MM/SS400-15A-1200L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-876212000.7
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460608NK-2000MM/SS400-15A-1300L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-031713000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460617NK-2000MM/SS400-15A-1400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-873014000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460626NK-2000MM/SS400-15A-1500L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-713315000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52460635NK-2000MM/SS400-15A-1600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-037016000.9
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52460644NK-2000MM/SS400-15A-1700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-715017000.9
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460653NK-2000MM/SS400-15A-1800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-560618000.9
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460669NK-2000MM/SS400-15A-1900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-715819001
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52460678NK-2000MM/SS400-15A-2000L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-714220001
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460766NK-2000MM/SS400-20A-1100L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-721711001.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460775NK-2000MM/SS400-20A-1200L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-561612001.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460784NK-2000MM/SS400-20A-1300L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-033613001.2
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460793NK-2000MM/SS400-20A-1400L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-713814001.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460809NK-2000MM/SS400-20A-1500L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-034615001.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460818NK-2000MM/SS400-20A-1600L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-718816001.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460827NK-2000MM/SS400-20A-1700L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-876417001.4
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460836NK-2000MM/SS400-20A-1800L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-878818001.4
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52460845NK-2000MM/SS400-20A-1900L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-877419001.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460854NK-2000MM/SS400-20A-2000L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-562720001.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460949NK-2000MM/SS400-25A-1100L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-029611001.4
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460958NK-2000MM/SS400-25A-1200L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-039712001.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460967NK-2000MM/SS400-25A-1300L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-554513001.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460976NK-2000MM/SS400-25A-1400L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-715714001.7
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52460985NK-2000MM/SS400-25A-1500L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-400615001.7
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52460994NK-2000MM/SS400-25A-1600L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-188116001.8
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461003NK-2000MM/SS400-25A-1700L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-032617001.9
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461019NK-2000MM/SS400-25A-1800L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-561718001.9
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461028NK-2000MM/SS400-25A-1900L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-404519002
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461037NK-2000MM/SS400-25A-2000L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-881620002.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461098NK-2000MM/SS400-32A-1100L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-035811002.1
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461107NK-2000MM/SS400-32A-1200L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-877912002.2
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461116NK-2000MM/SS400-32A-1300L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-562513002.3
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461125NK-2000MM/SS400-32A-1400L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-871614002.4
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461134NK-2000MM/SS400-32A-1500L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-556715002.5
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461143NK-2000MM/SS400-32A-1600L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-034016002.5
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461159NK-2000MM/SS400-32A-1700L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-564517002.6
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461168NK-2000MM/SS400-32A-1800L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-040318002.7
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461177NK-2000MM/SS400-32A-1900L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-038719002.8
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52461186NK-2000MM/SS400-32A-2000L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-720920002.9
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする