曜日別特売

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 - 南国フレキ工業
内容量1本
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52465973NK-2000FF/SS400-15A-1700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-039817000.9
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52465989NK-2000FF/SS400-15A-1800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-557818000.9
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52465998NK-2000FF/SS400-15A-1900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-399419001
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466077NK-2000FF/SS400-10A-1100L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-723211000.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466086NK-2000FF/SS400-10A-1200L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-405212000.6
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466095NK-2000FF/SS400-10A-1300L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-037613000.6
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466104NK-2000FF/SS400-10A-1400L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-398414000.6
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466113NK-2000FF/SS400-10A-1500L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-713915000.7
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466129NK-2000FF/SS400-10A-1600L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-398916000.7
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466138NK-2000FF/SS400-10A-1700L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-030717000.7
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466147NK-2000FF/SS400-10A-1800L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-722418000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466156NK-2000FF/SS400-10A-1900L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-039219000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466165NK-2000FF/SS400-10A-2000L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-564420000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466253NK-2000FF/SS400-15A-1100L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-405511000.7
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466269NK-2000FF/SS400-15A-1200L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-398012000.7
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466278NK-2000FF/SS400-15A-1300L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-882113000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466287NK-2000FF/SS400-15A-1400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-561214000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466296NK-2000FF/SS400-15A-1500L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-035015000.8
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466305NK-2000FF/SS400-15A-1600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-034716000.9
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466314NK-2000FF/SS400-15A-2000L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-034520001
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52466409NK-2000FF/SS400-20A-1100L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-248611001.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466418NK-2000FF/SS400-20A-1200L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-397012001.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466427NK-2000FF/SS400-20A-1300L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-559913001.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466436NK-2000FF/SS400-20A-1400L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-723614001.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466445NK-2000FF/SS400-20A-1500L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-030015001.3
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466454NK-2000FF/SS400-20A-1600L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-712716001.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466463NK-2000FF/SS400-20A-1700L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-039117001.4
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466479NK-2000FF/SS400-20A-1800L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-723318001.4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466488NK-2000FF/SS400-20A-1900L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-402719001.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466497NK-2000FF/SS400-20A-2000L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-715220001.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466585NK-2000FF/SS400-25A-1100L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-715411001.4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466594NK-2000FF/SS400-25A-1200L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-721412001.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466603NK-2000FF/SS400-25A-1300L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-187913001.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466619NK-2000FF/SS400-25A-1400L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-402214001.7
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466628NK-2000FF/SS400-25A-1500L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-188415001.7
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466637NK-2000FF/SS400-25A-1600L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-405816001.8
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466646NK-2000FF/SS400-25A-1700L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-400817001.9
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466655NK-2000FF/SS400-25A-1800L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-555718001.9
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52466664NK-2000FF/SS400-25A-1900L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-038319002
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466673NK-2000FF/SS400-25A-2000L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-877020002.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466768NK-2000FF/SS400-32A-1100L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-720611002.1
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466777NK-2000FF/SS400-32A-1200L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-721212002.2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466786NK-2000FF/SS400-32A-1300L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-880513002.3
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466795NK-2000FF/SS400-32A-1400L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-397314002.4
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466804NK-2000FF/SS400-32A-1500L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-397415002.5
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466813NK-2000FF/SS400-32A-1600L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-406816002.5
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466829NK-2000FF/SS400-32A-1700L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-723017002.6
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466838NK-2000FF/SS400-32A-1800L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)130-038518002.7
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466847NK-2000FF/SS400-32A-1900L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-399719002.8
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52466856NK-2000FF/SS400-32A-2000L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)129-718520002.9
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする