曜日別特売

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業
内容量1本
全145種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52398107NK-2000FF/SUS304-50A-1000L50フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-237710004.46
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398116NK-2000FF/SUS304-50A-1100L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-709511004.2
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398125NK-2000FF/SUS304-50A-1200L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-860812004.3
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398134NK-2000FF/SUS304-50A-1300L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-863113004.5
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398143NK-2000FF/SUS304-50A-1400L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-706614004.6
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398159NK-2000FF/SUS304-50A-1500L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-712315004.8
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398168NK-2000FF/SUS304-50A-1600L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-709916004.9
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398177NK-2000FF/SUS304-50A-1700L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-860017005.1
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398186NK-2000FF/SUS304-50A-1800L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-705318005.2
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398195NK-2000FF/SUS304-50A-1900L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-860119005.4
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398204NK-2000FF/SUS304-50A-2000L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-705720005.5
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398213NK-2000FF/SUS304-50A-700L50フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23827003.99
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398229NK-2000FF/SUS304-50A-800L50フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23838004.145
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398238NK-2000FF/SUS304-50A-900L50フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23849004.3
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52467416NK-2000FF/SUS304-20A-1000L20フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-234510000.87
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52467425NK-2000FF/SUS304-20A-1100L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-160211001.1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467434NK-2000FF/SUS304-20A-1200L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-159512001.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467443NK-2000FF/SUS304-20A-1300L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)133-958513001.2
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467459NK-2000FF/SUS304-20A-1400L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-096514001.2
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467468NK-2000FF/SUS304-20A-1500L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-027815001.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52467477NK-2000FF/SUS304-20A-1600L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-068816001.3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467486NK-2000FF/SUS304-20A-1700L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-003917001.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467495NK-2000FF/SUS304-20A-1800L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-000118001.4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467504NK-2000FF/SUS304-20A-1900L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-046719001.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467513NK-2000FF/SUS304-20A-2000L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-026320001.6
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52467538NK-2000FF/SUS304-10A-1000L10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-232810000.47
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52467547NK-2000FF/SUS304-10A-1100L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-184511000.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52467556NK-2000FF/SUS304-10A-1200L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-154612000.6
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
52467565NK-2000FF/SUS304-10A-1300L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-132313000.6
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467574NK-2000FF/SUS304-10A-1400L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-116614000.6
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467583NK-2000FF/SUS304-10A-1500L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-374715000.7
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52467599NK-2000FF/SUS304-10A-1600L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-544616000.7
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
52467608NK-2000FF/SUS304-10A-1700L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-114417000.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467617NK-2000FF/SUS304-10A-1800L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-164818000.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467626NK-2000FF/SUS304-10A-1900L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-138119000.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467635NK-2000FF/SUS304-10A-2000L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-215920000.8
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52467687NK-2000FF/SUS304-10A-700L10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23337000.38
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
52467696NK-2000FF/SUS304-10A-800L10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23348000.41
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467705NK-2000FF/SUS304-10A-900L10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23359000.44
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467723NK-2000FF/SUS304-15A-1100L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-136111000.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467739NK-2000FF/SUS304-15A-1200L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-377412000.7
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52467748NK-2000FF/SUS304-15A-1300L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-543913000.8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467757NK-2000FF/SUS304-15A-1400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-157314000.8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467766NK-2000FF/SUS304-15A-1500L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-160615000.8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467775NK-2000FF/SUS304-15A-1600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)131-384616000.9
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467784NK-2000FF/SUS304-15A-1700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-187017000.9
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467793NK-2000FF/SUS304-15A-1800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-217718000.9
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52467809NK-2000FF/SUS304-15A-1900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-139419001
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52467818NK-2000FF/SUS304-15A-2000L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)134-217420001
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52467879NK-2000FF/SUS304-15A-700L15フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)817-23427000.595
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする