曜日別特売

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 - 南国フレキ工業

オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。

用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52468728NK-1500X2000M/SS400-50A-500L50817-19425002.5452
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52468737NK-1500X2000M/SS400-50A-600L50817-19436002.72
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52468746NK-1500X2000M/SS400-50A-700L50817-19447002.8552
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52468755NK-1500X2000M/SS400-50A-800L50817-19458003.012
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52468764NK-1500X2000M/SS400-50A-900L50817-19469003.1652
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469026NK-1500X2000M/SS400-25A-1000L25817-191910001.221
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52469069NK-1500X2000M/SS400-25A-600L25817-17996000.9241
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469078NK-1500X2000M/SS400-25A-700L25817-19207000.9971
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469087NK-1500X2000M/SS400-25A-800L25817-19218001.071
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469096NK-1500X2000M/SS400-25A-900L25817-19229001.1431
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469105NK-1500X2000M/SS400-32A-1000L32817-192310001.621-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469114NK-1500X2000M/SS400-32A-300L32817-19243001.071-1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469123NK-1500X2000M/SS400-32A-400L32817-19254001.1481-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469139NK-1500X2000M/SS400-32A-500L32817-19265001.2261-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469148NK-1500X2000M/SS400-32A-600L32817-19276001.3041-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469157NK-1500X2000M/SS400-32A-700L32817-19287001.3821-1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469166NK-1500X2000M/SS400-32A-800L32817-19298001.461-1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469175NK-1500X2000M/SS400-32A-900L32817-19309001.5381-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469184NK-1500X2000M/SS400-40A-1000L40817-193110002.141-1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
52469193NK-1500X2000M/SS400-40A-300L40817-19323001.361-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469209NK-1500X2000M/SS400-40A-400L40817-19334001.4721-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469218NK-1500X2000M/SS400-40A-500L40817-19345001.5841-1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469227NK-1500X2000M/SS400-40A-600L40817-19356001.6961-1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52469236NK-1500X2000M/SS400-40A-700L40817-19367001.8081-1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469245NK-1500X2000M/SS400-40A-800L40817-19378001.921-1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469254NK-1500X2000M/SS400-40A-900L40817-19389002.0321-1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469263NK-1500X2000M/SS400-50A-1000L50817-193910003.322
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469279NK-1500X2000M/SS400-50A-300L50817-19403002.2352
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469288NK-1500X2000M/SS400-50A-400L50817-19414002.392
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52468773NK-1500X2000M/SS400-8A-1000L8817-188710000.3811/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468789NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L10817-189510000.443/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468798NK-1500X2000M/SS400-10A-300L10817-18963000.2253/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468807NK-1500X2000M/SS400-10A-400L10817-18974000.2553/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468816NK-1500X2000M/SS400-10A-500L10817-18985000.2853/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468825NK-1500X2000M/SS400-10A-600L10817-18996000.3153/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468834NK-1500X2000M/SS400-10A-700L10817-19007000.3453/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468843NK-1500X2000M/SS400-10A-800L10817-19018000.3753/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468859NK-1500X2000M/SS400-10A-900L10817-19029000.4053/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468868NK-1500X2000M/SS400-15A-1000L15817-190310000.581/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468877NK-1500X2000M/SS400-15A-300L15817-19043000.321/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468886NK-1500X2000M/SS400-15A-400L15817-19054000.3571/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468895NK-1500X2000M/SS400-15A-500L15817-19065000.3941/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468904NK-1500X2000M/SS400-15A-600L15817-19076000.4311/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468913NK-1500X2000M/SS400-15A-700L15817-19087000.4681/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468929NK-1500X2000M/SS400-15A-800L15817-19098000.5051/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468938NK-1500X2000M/SS400-15A-900L15817-19109000.5421/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468947NK-1500X2000M/SS400-20A-1000L20817-191110000.93/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468956NK-1500X2000M/SS400-20A-300L20817-19123000.53/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468965NK-1500X2000M/SS400-20A-400L20817-19134000.5573/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52468974NK-1500X2000M/SS400-20A-500L20817-19145000.6143/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52468773NK-1500X2000M/SS400-8A-1000L06868968NK15200M08-1000NK-1500X2000M/SS400-8A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868968ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
52468789NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L06868408NK15200M10-1000NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868408ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52468798NK-1500X2000M/SS400-10A-300L06868417NK15200M10-300NK-1500X2000M/SS400-10A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868417ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
52468807NK-1500X2000M/SS400-10A-400L06868426NK15200M10-400NK-1500X2000M/SS400-10A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868426ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52468816NK-1500X2000M/SS400-10A-500L06868435NK15200M10-500NK-1500X2000M/SS400-10A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868435ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
52468825NK-1500X2000M/SS400-10A-600L06868444NK15200M10-600NK-1500X2000M/SS400-10A-600L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868444ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
52468834NK-1500X2000M/SS400-10A-700L06868453NK15200M10-700NK-1500X2000M/SS400-10A-700L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868453ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
52468843NK-1500X2000M/SS400-10A-800L06868462NK15200M10-800NK-1500X2000M/SS400-10A-800L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868462ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52468859NK-1500X2000M/SS400-10A-900L06868478NK15200M10-900NK-1500X2000M/SS400-10A-900L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868478ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52468868NK-1500X2000M/SS400-15A-1000L06868487NK15200M15-1000NK-1500X2000M/SS400-15A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868487ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
52468877NK-1500X2000M/SS400-15A-300L06868496NK15200M15-300NK-1500X2000M/SS400-15A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868496ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52468886NK-1500X2000M/SS400-15A-400L06868505NK15200M15-400NK-1500X2000M/SS400-15A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868505ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52468895NK-1500X2000M/SS400-15A-500L06868514NK15200M15-500NK-1500X2000M/SS400-15A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868514ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
52468904NK-1500X2000M/SS400-15A-600L06868523NK15200M15-600NK-1500X2000M/SS400-15A-600L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868523ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
52468913NK-1500X2000M/SS400-15A-700L06868532NK15200M15-700NK-1500X2000M/SS400-15A-700L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868532ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52468929NK-1500X2000M/SS400-15A-800L06868548NK15200M15-800NK-1500X2000M/SS400-15A-800L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868548ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52468938NK-1500X2000M/SS400-15A-900L06868557NK15200M15-900NK-1500X2000M/SS400-15A-900L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868557ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
52468947NK-1500X2000M/SS400-20A-1000L06868566NK15200M20-1000NK-1500X2000M/SS400-20A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868566ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
52468956NK-1500X2000M/SS400-20A-300L06868575NK15200M20-300NK-1500X2000M/SS400-20A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868575ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52468965NK-1500X2000M/SS400-20A-400L06868584NK15200M20-400NK-1500X2000M/SS400-20A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868584ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
52468974NK-1500X2000M/SS400-20A-500L06868593NK15200M20-500NK-1500X2000M/SS400-20A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868593ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする