曜日別特売

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。

用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気内容量1本
全64種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52469568NK-1500X2000M/SUS304-20A-600L20817-19756000.6563/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469577NK-1500X2000M/SUS304-20A-700L20817-19767000.7133/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469586NK-1500X2000M/SUS304-20A-800L20817-19778000.773/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469595NK-1500X2000M/SUS304-20A-900L20817-19789000.8273/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469604NK-1500X2000M/SUS304-25A-1000L25817-197910001.251
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469674NK-1500X2000M/SUS304-25A-900L25817-19869001.1731
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469769NK-1500X2000M/SUS304-40A-1000L40817-199510002.221-1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469796NK-1500X2000M/SUS304-40A-500L40817-19985001.6591-1/2
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469805NK-1500X2000M/SUS304-40A-600L40817-19996001.7711-1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469814NK-1500X2000M/SUS304-40A-700L40817-20007001.8831-1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52469823NK-1500X2000M/SUS304-40A-800L40817-20018001.9951-1/2
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469839NK-1500X2000M/SUS304-40A-900L40817-20029002.1071-1/2
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52469367NK-1500X2000M/SUS304-10A-1000L10817-195510000.423/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469376NK-1500X2000M/SUS304-10A-300L10817-19563000.2053/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469385NK-1500X2000M/SUS304-10A-400L10817-19574000.2353/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469394NK-1500X2000M/SUS304-10A-500L10817-19585000.2653/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469403NK-1500X2000M/SUS304-10A-600L10817-19596000.2953/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469419NK-1500X2000M/SUS304-10A-700L10817-19607000.3253/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469428NK-1500X2000M/SUS304-10A-800L10817-19618000.3553/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469437NK-1500X2000M/SUS304-10A-900L10817-19629000.3853/8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469446NK-1500X2000M/SUS304-15A-1000L15817-196310000.611/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469455NK-1500X2000M/SUS304-15A-400L15817-19644000.3471/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469464NK-1500X2000M/SUS304-15A-500L15817-19655000.3841/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469473NK-1500X2000M/SUS304-15A-600L15817-19666000.4211/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469489NK-1500X2000M/SUS304-15A-700L15817-19677000.4581/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469498NK-1500X2000M/SUS304-15A-800L15817-19688000.4951/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469507NK-1500X2000M/SUS304-15A-900L15817-19699000.5321/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469516NK-1500X2000M/SUS304-20A-1000L20817-197010000.5693/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469525NK-1500X2000M/SUS304-20A-200L20817-19712000.883/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469534NK-1500X2000M/SUS304-20A-300L20817-19723000.4853/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469543NK-1500X2000M/SUS304-20A-400L20817-19734000.5423/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469559NK-1500X2000M/SUS304-20A-500L20817-19745000.5993/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469613NK-1500X2000M/SUS304-25A-300L25817-19803000.7351
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469629NK-1500X2000M/SUS304-25A-400L25817-19814000.8081
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469638NK-1500X2000M/SUS304-25A-500L25817-19825000.8811
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469647NK-1500X2000M/SUS304-25A-600L25817-19836000.9541
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469656NK-1500X2000M/SUS304-25A-700L25817-19847001.0271
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469665NK-1500X2000M/SUS304-25A-800L25817-19858001.11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469683NK-1500X2000M/SUS304-32A-1000L32817-198710001.651-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469699NK-1500X2000M/SUS304-32A-300L32817-19883001.1051-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469708NK-1500X2000M/SUS304-32A-400L32817-19894001.1831-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469717NK-1500X2000M/SUS304-32A-500L32817-19905001.2611-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469726NK-1500X2000M/SUS304-32A-600L32817-19916001.3391-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469735NK-1500X2000M/SUS304-32A-700L32817-19927001.4171-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469744NK-1500X2000M/SUS304-32A-800L32817-19938001.4951-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469753NK-1500X2000M/SUS304-32A-900L32817-19949001.5731-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469778NK-1500X2000M/SUS304-40A-300L40817-19963001.4351-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469787NK-1500X2000M/SUS304-40A-400L40817-19974001.5471-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469848NK-1500X2000M/SUS304-50A-1000L50817-200310003.452
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52469857NK-1500X2000M/SUS304-50A-300L50817-20043002.362
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52469367NK-1500X2000M/SUS304-10A-1000L06869047NK15203M10-1000NK-1500X2000M/SUS304-10A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869047ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
52469376NK-1500X2000M/SUS304-10A-300L06869056NK15203M10-300NK-1500X2000M/SUS304-10A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869056ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52469385NK-1500X2000M/SUS304-10A-400L06869065NK15203M10-400NK-1500X2000M/SUS304-10A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869065ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52469394NK-1500X2000M/SUS304-10A-500L06869074NK15203M10-500NK-1500X2000M/SUS304-10A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869074ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
52469403NK-1500X2000M/SUS304-10A-600L06869083NK15203M10-600NK-1500X2000M/SUS304-10A-600L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869083ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
52469419NK-1500X2000M/SUS304-10A-700L06869092NK15203M10-700NK-1500X2000M/SUS304-10A-700L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869092ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
52469428NK-1500X2000M/SUS304-10A-800L06869108NK15203M10-800NK-1500X2000M/SUS304-10A-800L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869108ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
52469437NK-1500X2000M/SUS304-10A-900L06869117NK15203M10-900NK-1500X2000M/SUS304-10A-900L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869117ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
52469446NK-1500X2000M/SUS304-15A-1000L06869196NK15203M15-1000NK-1500X2000M/SUS304-15A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869196ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
52469455NK-1500X2000M/SUS304-15A-400L06869135NK15203M15-400NK-1500X2000M/SUS304-15A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869135ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
52469464NK-1500X2000M/SUS304-15A-500L06869144NK15203M15-500NK-1500X2000M/SUS304-15A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869144ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
52469473NK-1500X2000M/SUS304-15A-600L06869153NK15203M15-600NK-1500X2000M/SUS304-15A-600L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869153ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
52469489NK-1500X2000M/SUS304-15A-700L06869162NK15203M15-700NK-1500X2000M/SUS304-15A-700L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869162ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
52469498NK-1500X2000M/SUS304-15A-800L06869178NK15203M15-800NK-1500X2000M/SUS304-15A-800L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869178ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
52469507NK-1500X2000M/SUS304-15A-900L06869187NK15203M15-900NK-1500X2000M/SUS304-15A-900L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869187ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
52469516NK-1500X2000M/SUS304-20A-1000L06869205NK15203M20-1000NK-1500X2000M/SUS304-20A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869205ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
52469525NK-1500X2000M/SUS304-20A-200L06869126NK15203M20-200NK-1500X2000M/SUS304-20A-200L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869126ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52469534NK-1500X2000M/SUS304-20A-300L06869214NK15203M20-300NK-1500X2000M/SUS304-20A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869214ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
52469543NK-1500X2000M/SUS304-20A-400L06869223NK15203M20-400NK-1500X2000M/SUS304-20A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869223ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52469559NK-1500X2000M/SUS304-20A-500L06869232NK15203M20-500NK-1500X2000M/SUS304-20A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869232ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52469613NK-1500X2000M/SUS304-25A-300L06869293NK15203M25-300NK-1500X2000M/SUS304-25A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869293ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52469629NK-1500X2000M/SUS304-25A-400L06869302NK15203M25-400NK-1500X2000M/SUS304-25A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869302ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52469638NK-1500X2000M/SUS304-25A-500L06869318NK15203M25-500NK-1500X2000M/SUS304-25A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869318ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52469647NK-1500X2000M/SUS304-25A-600L06869327NK15203M25-600NK-1500X2000M/SUS304-25A-600L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869327ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52469656NK-1500X2000M/SUS304-25A-700L06869336NK15203M25-700NK-1500X2000M/SUS304-25A-700L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869336ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52469665NK-1500X2000M/SUS304-25A-800L06869345NK15203M25-800NK-1500X2000M/SUS304-25A-800L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869345ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52469683NK-1500X2000M/SUS304-32A-1000L06869363NK15203M32-1000NK-1500X2000M/SUS304-32A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869363ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
52469699NK-1500X2000M/SUS304-32A-300L06869372NK15203M32-300NK-1500X2000M/SUS304-32A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869372ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52469708NK-1500X2000M/SUS304-32A-400L06869388NK15203M32-400NK-1500X2000M/SUS304-32A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869388ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52469717NK-1500X2000M/SUS304-32A-500L06869397NK15203M32-500NK-1500X2000M/SUS304-32A-500L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869397ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
52469726NK-1500X2000M/SUS304-32A-600L06869406NK15203M32-600NK-1500X2000M/SUS304-32A-600L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869406ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
52469735NK-1500X2000M/SUS304-32A-700L06869415NK15203M32-700NK-1500X2000M/SUS304-32A-700L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869415ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52469744NK-1500X2000M/SUS304-32A-800L06869424NK15203M32-800NK-1500X2000M/SUS304-32A-800L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869424ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52469753NK-1500X2000M/SUS304-32A-900L06869433NK15203M32-900NK-1500X2000M/SUS304-32A-900L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869433ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
52469778NK-1500X2000M/SUS304-40A-300L06869458NK15203M40-300NK-1500X2000M/SUS304-40A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869458ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
52469787NK-1500X2000M/SUS304-40A-400L06869467NK15203M40-400NK-1500X2000M/SUS304-40A-400L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869467ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
52469848NK-1500X2000M/SUS304-50A-1000L06869528NK15203M50-1000NK-1500X2000M/SUS304-50A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869528ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
52469857NK-1500X2000M/SUS304-50A-300L06869537NK15203M50-300NK-1500X2000M/SUS304-50A-300L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06869537ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする