曜日別特売

ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400

ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 - 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 - 南国フレキ工業

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。

用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)内容量1本
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52470006NK1500X3100/10K(SS400)-25A90025817-21029002.0131
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470015NK1500X3100/10K(SS400)-32A100032817-210310002.581-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470024NK1500X3100/10K(SS400)-32A30032817-21043002.031-1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470033NK1500X3100/10K(SS400)-32A40032817-21054002.1081-1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470049NK1500X3100/10K(SS400)-32A50032817-21065002.1861-1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52470058NK1500X3100/10K(SS400)-32A60032817-21076002.2641-1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470146NK1500X3100/10K(SS400)-20A100020817-208710001.443/4
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470198NK1500X3100/10K(SS400)-20A70020817-20927001.2733/4
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470207NK1500X3100/10K(SS400)-20A80020817-20938001.333/4
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470216NK1500X3100/10K(SS400)-20A90020817-20949001.3873/4
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470234NK1500X3100/10K(SS400)-25A30025817-20963001.5751
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52470259NK1500X3100/10K(SS400)-25A50025817-20985001.7211
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52470268NK1500X3100/10K(SS400)-25A60025817-20996001.7941
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470277NK1500X3100/10K(SS400)-25A70025817-21007001.8671
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470286NK1500X3100/10K(SS400)-25A80025817-21018001.941
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470295NK1500X3100/10K(SS400)-32A70032817-21087002.3421-1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470304NK1500X3100/10K(SS400)-32A80032817-21098002.421-1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470313NK1500X3100/10K(SS400)-32A90032817-21109002.4981-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470329NK1500X3100/10K(SS400)-40A100040817-211110003.161-1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470338NK1500X3100/10K(SS400)-40A30040817-21123002.3751-1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470347NK1500X3100/10K(SS400)-40A40040817-21134002.4871-1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470356NK1500X3100/10K(SS400)-40A50040817-21145002.5991-1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470365NK1500X3100/10K(SS400)-40A60040817-21156002.7111-1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470374NK1500X3100/10K(SS400)-40A70040817-21167002.8231-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470383NK1500X3100/10K(SS400)-40A80040817-21178002.9351-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470399NK1500X3100/10K(SS400)-40A90040817-21189003.0471-1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470417NK1500X3100/10K(SS400)-50A30050817-21203003.092
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52470426NK1500X3100/10K(SS400)-50A40050817-21214003.2452
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470435NK1500X3100/10K(SS400)-50A50050817-21225003.42
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470444NK1500X3100/10K(SS400)-50A60050817-21236003.5552
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470453NK1500X3100/10K(SS400)-50A70050817-18127003.712
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470469NK1500X3100/10K(SS400)-50A80050817-18138003.8652
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470478NK1500X3100/10K(SS400)-50A90050817-18149004.022
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470067NK1500X3100/10K(SS400)-15A100015817-207910001.041/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470076NK1500X3100/10K(SS400)-15A30015817-20803000.781/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470085NK1500X3100/10K(SS400)-15A40015817-20814000.8171/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470094NK1500X3100/10K(SS400)-15A50015817-20825000.8541/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470103NK1500X3100/10K(SS400)-15A60015817-20836000.8911/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470119NK1500X3100/10K(SS400)-15A70015817-20847000.9281/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470128NK1500X3100/10K(SS400)-15A80015817-20858000.9651/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470137NK1500X3100/10K(SS400)-15A90015817-20869001.0021/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470155NK1500X3100/10K(SS400)-20A30020817-20883001.0453/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470164NK1500X3100/10K(SS400)-20A40020817-20894001.1023/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470173NK1500X3100/10K(SS400)-20A50020817-20905001.1593/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470189NK1500X3100/10K(SS400)-20A60020817-20916001.2163/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470225NK1500X3100/10K(SS400)-25A100025817-209510002.091
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470243NK1500X3100/10K(SS400)-25A40025817-20974001.6481
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470408NK1500X3100/10K(SS400)-50A100050817-211910004.182
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52470067NK1500X3100/10K(SS400)-15A100006867446NK15312-15-1000NK1500X3100/10K(SS400)-15A1000 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867446ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
52470076NK1500X3100/10K(SS400)-15A30006867455NK15312-15-300NK1500X3100/10K(SS400)-15A300 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867455ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52470085NK1500X3100/10K(SS400)-15A40006867464NK15312-15-400NK1500X3100/10K(SS400)-15A400 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867464ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52470094NK1500X3100/10K(SS400)-15A50006867473NK15312-15-500NK1500X3100/10K(SS400)-15A500 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867473ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
52470103NK1500X3100/10K(SS400)-15A60006867482NK15312-15-600NK1500X3100/10K(SS400)-15A600 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867482ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
52470119NK1500X3100/10K(SS400)-15A70006867498NK15312-15-700NK1500X3100/10K(SS400)-15A700 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867498ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52470128NK1500X3100/10K(SS400)-15A80006867507NK15312-15-800NK1500X3100/10K(SS400)-15A800 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867507ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52470137NK1500X3100/10K(SS400)-15A90006867516NK15312-15-900NK1500X3100/10K(SS400)-15A900 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867516ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
52470155NK1500X3100/10K(SS400)-20A30006867534NK15312-20-300NK1500X3100/10K(SS400)-20A300 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867534ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52470164NK1500X3100/10K(SS400)-20A40006867543NK15312-20-400NK1500X3100/10K(SS400)-20A400 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867543ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
52470173NK1500X3100/10K(SS400)-20A50006867552NK15312-20-500NK1500X3100/10K(SS400)-20A500 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867552ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
52470189NK1500X3100/10K(SS400)-20A60006867568NK15312-20-600NK1500X3100/10K(SS400)-20A600 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867568ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
52470225NK1500X3100/10K(SS400)-25A100006867604NK15312-25-1000NK1500X3100/10K(SS400)-25A1000 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867604ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52470243NK1500X3100/10K(SS400)-25A40006867622NK15312-25-400NK1500X3100/10K(SS400)-25A400 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867622ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52470408NK1500X3100/10K(SS400)-50A100006867848NK15312-50-1000NK1500X3100/10K(SS400)-50A1000 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867848ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする