曜日別特売

ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。

用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)内容量1本
全48種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52470724NK1500X3100/10K(304)-32A-1000L32817-214710002.581-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470767NK1500X3100/10K(304)-32A-600L32817-21516002.2641-1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470776NK1500X3100/10K(304)-32A-700L32817-21527002.3421-1/4
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470785NK1500X3100/10K(304)-32A-800L32817-21538002.421-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470794NK1500X3100/10K(304)-32A-900L32817-21549002.4981-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470803NK1500X3100/10K(304)-40A-1000L40817-215510003.161-1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
52470819NK1500X3100/10K(304)-40A-300L40817-21563002.3751-1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470837NK1500X3100/10K(304)-40A-500L40817-21585002.5991-1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470846NK1500X3100/10K(304)-40A-600L40817-21596002.7111-1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470855NK1500X3100/10K(304)-40A-700L40817-21607002.8231-1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470864NK1500X3100/10K(304)-40A-800L40817-21618002.9351-1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470873NK1500X3100/10K(304)-40A-900L40817-21629003.0471-1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470889NK1500X3100/10K(304)-50A-1000L50817-216310004.182
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470898NK1500X3100/10K(304)-50A-300L50817-21643003.092
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
52470907NK1500X3100/10K(304)-50A-400L50817-21654003.2452
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470916NK1500X3100/10K(304)-50A-500L50817-21665003.42
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470925NK1500X3100/10K(304)-50A-600L50817-21676003.5552
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470934NK1500X3100/10K(304)-50A-700L50817-21687003.712
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470943NK1500X3100/10K(304)-50A-800L50817-21698003.8652
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470959NK1500X3100/10K(304)-50A-900L50817-21709004.022
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470487NK1500X3100/10K(304)-15A-1000L15817-181510001.041/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470496NK1500X3100/10K(304)-15A-300L15817-21243000.781/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470505NK1500X3100/10K(304)-15A-400L15817-21254000.8171/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470514NK1500X3100/10K(304)-15A-500L15817-21265000.8541/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470523NK1500X3100/10K(304)-15A-600L15817-21276000.8911/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470539NK1500X3100/10K(304)-15A-700L15817-21287000.9281/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470548NK1500X3100/10K(304)-15A-800L15817-21298000.9651/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470557NK1500X3100/10K(304)-15A-900L15817-21309001.0021/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470566NK1500X3100/10K(304)-20A-1000L20817-213110001.443/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470575NK1500X3100/10K(304)-20A-300L20817-21323001.0453/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470584NK1500X3100/10K(304)-20A-400L20817-21334001.1023/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470593NK1500X3100/10K(304)-20A-500L20817-21345001.1593/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470609NK1500X3100/10K(304)-20A-600L20817-21356001.2163/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470618NK1500X3100/10K(304)-20A-700L20817-21367001.2733/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470627NK1500X3100/10K(304)-20A-800L20817-21378001.333/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470636NK1500X3100/10K(304)-20A-900L20817-21389001.3873/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470645NK1500X3100/10K(304)-25A-1000L25817-213910002.091
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470654NK1500X3100/10K(304)-25A-300L25817-21403001.5751
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470663NK1500X3100/10K(304)-25A-400L25817-21414001.6481
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470679NK1500X3100/10K(304)-25A-500L25817-21425001.7211
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470688NK1500X3100/10K(304)-25A-600L25817-21436001.7941
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470697NK1500X3100/10K(304)-25A-700L25817-21447001.8671
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470706NK1500X3100/10K(304)-25A-800L25817-21458001.941
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470715NK1500X3100/10K(304)-25A-900L25817-21469002.0131
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470733NK1500X3100/10K(304)-32A-300L32817-21483002.031-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470749NK1500X3100/10K(304)-32A-400L32817-21494002.1081-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470758NK1500X3100/10K(304)-32A-500L32817-21505002.1861-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52470828NK1500X3100/10K(304)-40A-400L40817-21574002.4871-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52470487NK1500X3100/10K(304)-15A-1000L06867927NK15313-15-1000NK1500X3100/10K(304)-15A-1000L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867927ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52470496NK1500X3100/10K(304)-15A-300L06867936NK15313-15-300NK1500X3100/10K(304)-15A-300L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867936ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52470505NK1500X3100/10K(304)-15A-400L06867945NK15313-15-400NK1500X3100/10K(304)-15A-400L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867945ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
52470514NK1500X3100/10K(304)-15A-500L06867954NK15313-15-500NK1500X3100/10K(304)-15A-500L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867954ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
52470523NK1500X3100/10K(304)-15A-600L06867963NK15313-15-600NK1500X3100/10K(304)-15A-600L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867963ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
52470539NK1500X3100/10K(304)-15A-700L06867972NK15313-15-700NK1500X3100/10K(304)-15A-700L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867972ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52470548NK1500X3100/10K(304)-15A-800L06867988NK15313-15-800NK1500X3100/10K(304)-15A-800L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867988ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52470557NK1500X3100/10K(304)-15A-900L06867997NK15313-15-900NK1500X3100/10K(304)-15A-900L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867997ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
52470566NK1500X3100/10K(304)-20A-1000L06868006NK15313-20-1000NK1500X3100/10K(304)-20A-1000L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868006ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
52470575NK1500X3100/10K(304)-20A-300L06868015NK15313-20-300NK1500X3100/10K(304)-20A-300L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868015ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
52470584NK1500X3100/10K(304)-20A-400L06868024NK15313-20-400NK1500X3100/10K(304)-20A-400L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868024ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
52470593NK1500X3100/10K(304)-20A-500L06868033NK15313-20-500NK1500X3100/10K(304)-20A-500L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868033ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52470609NK1500X3100/10K(304)-20A-600L06868042NK15313-20-600NK1500X3100/10K(304)-20A-600L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868042ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
52470618NK1500X3100/10K(304)-20A-700L06868058NK15313-20-700NK1500X3100/10K(304)-20A-700L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868058ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
52470627NK1500X3100/10K(304)-20A-800L06868067NK15313-20-800NK1500X3100/10K(304)-20A-800L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868067ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
52470636NK1500X3100/10K(304)-20A-900L06868076NK15313-20-900NK1500X3100/10K(304)-20A-900L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868076ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
52470645NK1500X3100/10K(304)-25A-1000L06868085NK15313-25-1000NK1500X3100/10K(304)-25A-1000L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868085ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52470654NK1500X3100/10K(304)-25A-300L06868094NK15313-25-300NK1500X3100/10K(304)-25A-300L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868094ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
52470663NK1500X3100/10K(304)-25A-400L06868112NK15313-25-400NK1500X3100/10K(304)-25A-400L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868112ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
52470679NK1500X3100/10K(304)-25A-500L06868128NK15313-25-500NK1500X3100/10K(304)-25A-500L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868128ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
52470688NK1500X3100/10K(304)-25A-600L06868137NK15313-25-600NK1500X3100/10K(304)-25A-600L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868137ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
52470697NK1500X3100/10K(304)-25A-700L06868146NK15313-25-700NK1500X3100/10K(304)-25A-700L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868146ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
52470706NK1500X3100/10K(304)-25A-800L06868155NK15313-25-800NK1500X3100/10K(304)-25A-800L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868155ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52470715NK1500X3100/10K(304)-25A-900L06868103NK15313-25-900NK1500X3100/10K(304)-25A-900L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868103ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52470733NK1500X3100/10K(304)-32A-300L06868173NK15313-32-300NK1500X3100/10K(304)-32A-300L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868173ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52470749NK1500X3100/10K(304)-32A-400L06868182NK15313-32-400NK1500X3100/10K(304)-32A-400L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868182ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52470758NK1500X3100/10K(304)-32A-500L06868198NK15313-32-500NK1500X3100/10K(304)-32A-500L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868198ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52470828NK1500X3100/10K(304)-40A-400L06868268NK15313-40-400NK1500X3100/10K(304)-40A-400L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868268ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする