ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400

ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 - 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 - 南国フレキ工業

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。

用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)内容量1本
全40種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52470968NK1500X2600SA/10KSS400-32A70032817-20207002.4441-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470977NK1500X2600SA/10KSS400-32A80032817-20218002.531-1/4
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470986NK1500X2600SA/10KSS400-32A90032817-20229002.6161-1/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52470995NK1500X2600SA/10KSS400-40A100040817-202310003.451-1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471013NK1500X2600SA/10KSS400-40A40040817-20254002.5631-1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471029NK1500X2600SA/10KSS400-40A50040817-20265002.7111-1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471047NK1500X2600SA/10KSS400-40A70040817-20287003.0071-1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471056NK1500X2600SA/10KSS400-40A80040817-20298003.1551-1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471065NK1500X2600SA/10KSS400-40A90040817-20309003.3031-1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471074NK1500X2600SA/10KSS400-50A100050817-203110004.482
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471117NK1500X2600SA/10KSS400-20A100025817-201110001.533/4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471187NK1500X2600SA/10KSS400-20A90020817-20189001.4683/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471196NK1500X2600SA/10KSS400-25A100025817-201910002.111
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471266NK1500X2600SA/10KSS400-25A90025817-18069002.0381
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471275NK1500X2600SA/10KSS400-32A100032817-180710002.71-1/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471284NK1500X2600SA/10KSS400-32A30032817-18083002.11-1/4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471293NK1500X2600SA/10KSS400-32A40032817-18094002.1861-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471318NK1500X2600SA/10KSS400-32A60032817-18116002.3581-1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471004NK1500X2600SA/10KSS400-40A30040817-20243002.4151-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471038NK1500X2600SA/10KSS400-40A60040817-20276002.8591-1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471083NK1500X2600SA/10KSS400-50A30050817-20323003.1352
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471099NK1500X2600SA/10KSS400-50A40050817-20334003.3272
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471108NK1500X2600SA/10KSS400-50A50050817-20345003.5192
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471126NK1500X2600SA/10KSS400-20A30020817-20123001.0753/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471135NK1500X2600SA/10KSS400-20A40020817-20134001.1413/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471144NK1500X2600SA/10KSS400-20A50020817-20145001.2063/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471153NK1500X2600SA/10KSS400-20A60020817-20156001.2723/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471169NK1500X2600SA/10KSS400-20A70020817-20167001.3373/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471178NK1500X2600SA/10KSS400-20A80020817-20178001.4033/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471205NK1500X2600SA/10KSS400-25A30025817-18003001.631
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471214NK1500X2600SA/10KSS400-25A40025817-18014001.6981
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471223NK1500X2600SA/10KSS400-25A50025817-18025001.7661
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471239NK1500X2600SA/10KSS400-25A60025817-18036001.8341
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471248NK1500X2600SA/10KSS400-25A70025817-18047001.9021
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471257NK1500X2600SA/10KSS400-25A80025817-18058001.971
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471309NK1500X2600SA/10KSS400-32A50032817-18105002.2721-1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471327NK1500X2600SA/10KSS400-50A60050817-20356003.7112
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471336NK1500X2600SA/10KSS400-50A70050817-20367003.9032
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471345NK1500X2600SA/10KSS400-50A80050817-20378004.0952
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52471354NK1500X2600SA/10KSS400-50A90050817-20389004.2872
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52471004NK1500X2600SA/10KSS400-40A30006866895NK15260SA40-300NK1500X2600SA/10KSS400-40A300 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866895ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
52471038NK1500X2600SA/10KSS400-40A60006866922NK15260SA40-600NK1500X2600SA/10KSS400-40A600 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866922ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
52471083NK1500X2600SA/10KSS400-50A30006866974NK15260SA50-300NK1500X2600SA/10KSS400-50A300 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866974ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
52471099NK1500X2600SA/10KSS400-50A40006866983NK15260SA50-400NK1500X2600SA/10KSS400-50A400 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866983ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52471108NK1500X2600SA/10KSS400-50A50006866992NK15260SA50-500NK1500X2600SA/10KSS400-50A500 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866992ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52471126NK1500X2600SA/10KSS400-20A30006866658NK15260SA20-300NK1500X2600SA/10KSS400-20A300 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866658ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
52471135NK1500X2600SA/10KSS400-20A40006866667NK15260SA20-400NK1500X2600SA/10KSS400-20A400 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866667ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
52471144NK1500X2600SA/10KSS400-20A50006866676NK15260SA20-500NK1500X2600SA/10KSS400-20A500 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866676ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
52471153NK1500X2600SA/10KSS400-20A60006866685NK15260SA20-600NK1500X2600SA/10KSS400-20A600 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866685ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
52471169NK1500X2600SA/10KSS400-20A70006866694NK15260SA20-700NK1500X2600SA/10KSS400-20A700 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866694ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
52471178NK1500X2600SA/10KSS400-20A80006866703NK15260SA20-800NK1500X2600SA/10KSS400-20A800 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866703ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
52471205NK1500X2600SA/10KSS400-25A30006866737NK15260SA25-300NK1500X2600SA/10KSS400-25A300 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866737ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
52471214NK1500X2600SA/10KSS400-25A40006866746NK15260SA25-400NK1500X2600SA/10KSS400-25A400 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866746ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
52471223NK1500X2600SA/10KSS400-25A50006866755NK15260SA25-500NK1500X2600SA/10KSS400-25A500 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866755ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
52471239NK1500X2600SA/10KSS400-25A60006866764NK15260SA25-600NK1500X2600SA/10KSS400-25A600 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866764ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52471248NK1500X2600SA/10KSS400-25A70006866773NK15260SA25-700NK1500X2600SA/10KSS400-25A700 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866773ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52471257NK1500X2600SA/10KSS400-25A80006866782NK15260SA25-800NK1500X2600SA/10KSS400-25A800 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866782ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52471309NK1500X2600SA/10KSS400-32A50006866834NK15260SA32-500NK1500X2600SA/10KSS400-32A500 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06866834ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52471327NK1500X2600SA/10KSS400-50A60006867008NK15260SA50-600NK1500X2600SA/10KSS400-50A600 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867008ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52471336NK1500X2600SA/10KSS400-50A70006867017NK15260SA50-700NK1500X2600SA/10KSS400-50A700 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867017ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
52471345NK1500X2600SA/10KSS400-50A80006867026NK15260SA50-800NK1500X2600SA/10KSS400-50A800 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867026ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
52471354NK1500X2600SA/10KSS400-50A90006867035NK15260SA50-900NK1500X2600SA/10KSS400-50A900 ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06867035ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする