南国フレキ工業
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52471765
NK-1100/FCMB-20A-1800L
20
129-8767
1800
1.7
-20~140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471774
NK-1100/FCMB-20A-1900L
20
129-5562
1900
1.8
-20~140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471783
NK-1100/FCMB-20A-2000L
20
129-4019
2000
1.8
-20~140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471835
NK-1100/FCMB-10A-1200L
10
129-8715
1200
0.8
-20~140
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52471844
NK-1100/FCMB-10A-1300L
10
129-4015
1300
0.8
-20~140
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471853
NK-1100/FCMB-10A-1400L
10
130-0306
1400
0.9
-20~140
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52471869
NK-1100/FCMB-10A-1500L
10
129-4035
1500
0.9
-20~140
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471878
NK-1100/FCMB-10A-1600L
10
129-5596
1600
1
-20~140
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471887
NK-1100/FCMB-10A-1700L
10
129-8727
1700
1
-20~140
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471896
NK-1100/FCMB-10A-1800L
10
129-7196
1800
1
-20~140
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471905
NK-1100/FCMB-10A-1900L
10
129-3986
1900
1.1
-20~140
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471914
NK-1100/FCMB-10A-2000L
10
129-5574
2000
1.1
-20~140
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471975
NK-1100/FCMB-15A-1100L
15
129-3966
1100
0.9
-20~140
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471984
NK-1100/FCMB-15A-1200L
15
129-8768
1200
1
-20~140
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52471993
NK-1100/FCMB-15A-1300L
15
130-0359
1300
1
-20~140
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472009
NK-1100/FCMB-15A-1400L
15
130-1880
1400
1.1
-20~140
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472018
NK-1100/FCMB-15A-1500L
15
129-4033
1500
1.1
-20~140
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52472027
NK-1100/FCMB-15A-1600L
15
129-4067
1600
1.1
-20~140
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472036
NK-1100/FCMB-15A-1700L
15
130-0395
1700
1.2
-20~140
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472045
NK-1100/FCMB-15A-1800L
15
130-0315
1800
1.2
-20~140
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472054
NK-1100/FCMB-15A-1900L
15
130-0379
1900
1.3
-20~140
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472063
NK-1100/FCMB-15A-2000L
15
130-0366
2000
1.3
-20~140
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472124
NK-1100/FCMB-20A-1100L
20
129-8744
1100
1.3
-20~140
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52472133
NK-1100/FCMB-20A-1200L
20
130-0360
1200
1.3
-20~140
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472149
NK-1100/FCMB-20A-1300L
20
129-5621
1300
1.4
-20~140
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472158
NK-1100/FCMB-20A-1400L
20
130-0308
1400
1.5
-20~140
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472167
NK-1100/FCMB-20A-1500L
20
130-0351
1500
1.5
-20~140
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472176
NK-1100/FCMB-20A-1600L
20
129-5588
1600
1.6
-20~140
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472185
NK-1100/FCMB-20A-1700L
20
129-8750
1700
1.6
-20~140
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472246
NK-1100/FCMB-25A-1100L
25
130-0313
1100
1.7
-20~140
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52472255
NK-1100/FCMB-25A-1200L
25
129-8753
1200
1.8
-20~140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472264
NK-1100/FCMB-25A-1300L
25
129-5551
1300
1.9
-20~140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472273
NK-1100/FCMB-25A-1400L
25
129-8786
1400
1.9
-20~140
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472289
NK-1100/FCMB-25A-1500L
25
129-4020
1500
2
-20~140
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
52472298
NK-1100/FCMB-25A-1600L
25
129-8720
1600
2.1
-20~140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472307
NK-1100/FCMB-25A-1700L
25
129-5586
1700
2.2
-20~140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472316
NK-1100/FCMB-25A-1800L
25
129-8719
1800
2.3
-20~140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472325
NK-1100/FCMB-25A-1900L
25
129-7165
1900
2.3
-20~140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472395
NK-1100/FCMB-32A-1100L
32
129-7151
1100
2.4
-20~140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472404
NK-1100/FCMB-32A-1200L
32
129-5608
1200
2.5
-20~140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472413
NK-1100/FCMB-32A-1300L
32
129-7172
1300
2.6
-20~140
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472429
NK-1100/FCMB-32A-1400L
32
129-3992
1400
2.7
-20~140
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472438
NK-1100/FCMB-32A-1500L
32
129-4029
1500
2.9
-20~140
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472447
NK-1100/FCMB-32A-1600L
32
130-0384
1600
3
-20~140
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472456
NK-1100/FCMB-32A-1700L
32
129-4041
1700
3.1
-20~140
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472465
NK-1100/FCMB-32A-1800L
32
130-0332
1800
3.2
-20~140
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472474
NK-1100/FCMB-32A-1900L
32
129-4073
1900
3.3
-20~140
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472483
NK-1100/FCMB-32A-2000L
32
129-5546
2000
3.4
-20~140
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472544
NK-1100/FCMB-40A-1100L
40
130-0377
1100
3.2
-20~140
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472553
NK-1100/FCMB-40A-1200L
40
129-4000
1200
3.4
-20~140
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ