フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業
最高使用圧力(MPa)1内容量1本
全105種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52472815NK-1100/SUS304-25A-1100L25-131-548211001.7
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472824NK-1100/SUS304-25A-1200L25-131-376712001.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472833NK-1100/SUS304-25A-1300L25-134-183013001.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472849NK-1100/SUS304-25A-1400L25-134-046414001.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472858NK-1100/SUS304-10A-1100L10-134-114511000.8
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472867NK-1100/SUS304-10A-1200L10-131-380512000.8
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472876NK-1100/SUS304-10A-1300L10-134-160313000.8
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472885NK-1100/SUS304-10A-1400L10-134-134414000.9
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472894NK-1100/SUS304-10A-1500L10-131-381215000.9
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472903NK-1100/SUS304-10A-1600L10-134-216216001
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472919NK-1100/SUS304-10A-1700L10-131-379217001
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472928NK-1100/SUS304-10A-1800L10-134-186818001
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472937NK-1100/SUS304-10A-1900L10-134-164219001.1
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52472946NK-1100/SUS304-10A-2000L10-134-212420001.1
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473007NK-1100/SUS304-15A-1100L15-134-132611000.9
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
52473016NK-1100/SUS304-15A-1200L15-134-213112001
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473025NK-1100/SUS304-15A-1300L15-131-384313001
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473034NK-1100/SUS304-15A-1400L15-131-378314001.1
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473043NK-1100/SUS304-15A-1500L15-134-157815001.1
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52473059NK-1100/SUS304-15A-1600L15-134-159716001.1
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473068NK-1100/SUS304-15A-1700L15-134-179317001.2
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473077NK-1100/SUS304-15A-1800L15-134-137918001.2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473086NK-1100/SUS304-15A-1900L15-134-135819001.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473095NK-1100/SUS304-15A-2000L15-131-547520001.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473156NK-1100/SUS304-20A-1100L20-134-140811001.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473165NK-1100/SUS304-20A-1200L20-134-163012001.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473174NK-1100/SUS304-20A-1300L20-134-117213001.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473183NK-1100/SUS304-20A-1400L20-134-214114001.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473199NK-1100/SUS304-20A-1500L20-131-545715001.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52473208NK-1100/SUS304-20A-1600L20-134-176216001.6
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473217NK-1100/SUS304-20A-1700L20-131-384717001.6
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473226NK-1100/SUS304-20A-1800L20-134-136018001.7
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473235NK-1100/SUS304-20A-1900L20-131-543819001.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473244NK-1100/SUS304-20A-2000L20-134-211420001.8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
52473296NK-1100/SUS304-25A-1500L25-134-004515002
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473305NK-1100/SUS304-25A-1600L25-134-068616002.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473314NK-1100/SUS304-25A-1700L25-133-976717002.2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473323NK-1100/SUS304-25A-1800L25-134-018918002.3
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473339NK-1100/SUS304-25A-1900L25-134-088719002.3
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473348NK-1100/SUS304-25A-2000L25-134-114120002.4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473409NK-1100/SUS304-32A-1100L32-133-982011002.4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473418NK-1100/SUS304-32A-1200L32-133-959412002.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473427NK-1100/SUS304-32A-1300L32-134-086813002.6
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473436NK-1100/SUS304-32A-1400L32-134-048314002.7
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473445NK-1100/SUS304-32A-1500L32-133-953915002.9
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473454NK-1100/SUS304-32A-1600L32-134-051716003
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473463NK-1100/SUS304-32A-1700L32-133-955717003.1
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473479NK-1100/SUS304-32A-1800L32-134-108818003.2
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473488NK-1100/SUS304-32A-1900L32-134-064119003.3
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52473497NK-1100/SUS304-32A-2000L32-133-983220003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする