ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400

ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 - 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 - 南国フレキ工業
呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8内容量1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52476473NK-1900/FCXSS-10A-1100Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-873511000.6水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476489NK-1900/FCXSS-10A-1200Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-715912000.6水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52476498NK-1900/FCXSS-10A-1300Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)130-029213000.6水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476507NK-1900/FCXSS-10A-1400Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-718314000.7水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476516NK-1900/FCXSS-10A-1500Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-872215000.7水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476525NK-1900/FCXSS-10A-1600Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-713516000.7水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476534NK-1900/FCXSS-10A-1700Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)130-032317000.8水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476543NK-1900/FCXSS-10A-1800Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-721818000.8水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476559NK-1900/FCXSS-10A-1900Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-560219000.8水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476568NK-1900/FCXSS-10A-2000Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)、鉄(SS400)129-874720000.8水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476604NK-1900/FCXSS-10A-800Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)131-38148000.44水・空気・油・蒸気・ガス
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52476464NK-1900/FCXSS-10A-1000Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)817-135310000.5水・空気・油・蒸気・ガス
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52476577NK-1900/FCXSS-10A-400Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)817-13544000.32水・空気・油・蒸気・ガス
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52476586NK-1900/FCXSS-10A-600Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)817-13556000.38水・空気・油・蒸気・ガス
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52476595NK-1900/FCXSS-10A-700Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)817-13567000.41水・空気・油・蒸気・ガス
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52476613NK-1900/FCXSS-10A-900Lフレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)817-13579000.47水・空気・油・蒸気・ガス
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52476464NK-1900/FCXSS-10A-1000L06875225NK190-10-1000NK-1900/FCXSS-10A-1000L ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業 06875225ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業1本
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
52476577NK-1900/FCXSS-10A-400L06875234NK190-10-400NK-1900/FCXSS-10A-400L ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業 06875234ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
52476586NK-1900/FCXSS-10A-600L06875243NK190-10-600NK-1900/FCXSS-10A-600L ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業 06875243ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
52476595NK-1900/FCXSS-10A-700L06875252NK190-10-700NK-1900/FCXSS-10A-700L ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業 06875252ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52476613NK-1900/FCXSS-10A-900L06875268NK190-10-900NK-1900/FCXSS-10A-900L ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業 06875268ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB南国フレキ工業1本
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする