ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 - 南国フレキ工業
最高使用圧力(MPa)1内容量1本
全60種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52477749NK-3400MM/SS400-10A-1600L10-129-879516000.7
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477758NK-3400MM/SS400-10A-1700L10-129-874117000.7
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
52477767NK-3400MM/SS400-10A-1800L10-129-401118000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477776NK-3400MM/SS400-10A-1900L10-129-559219000.8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477785NK-3400MM/SS400-10A-2000L10-129-873320000.8
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
52477794NK-3400MM/SS400-10A-1100L10-129-407011000.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52477803NK-3400MM/SS400-10A-1200L10-129-558412000.6
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477819NK-3400MM/SS400-10A-1300L10-129-397713000.6
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52477828NK-3400MM/SS400-10A-1400L10-129-718714000.6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477837NK-3400MM/SS400-10A-1500L10-129-720015000.7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477898NK-3400MM/SS400-15A-1100L15-129-717511000.7
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52477907NK-3400MM/SS400-15A-1200L15-129-881012000.7
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477916NK-3400MM/SS400-15A-1300L15-129-717113000.8
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477925NK-3400MM/SS400-15A-1400L15-130-187614000.8
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477943NK-3400MM/SS400-15A-1600L15-129-407516000.9
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477959NK-3400MM/SS400-15A-1700L15-129-396817000.9
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477968NK-3400MM/SS400-15A-1800L15-129-556418001
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477977NK-3400MM/SS400-15A-1900L15-129-557019001
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
52477986NK-3400MM/SS400-15A-2000L15-129-555920001
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52478047NK-3400MM/SS400-20A-1100L20-129-881511001
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52478056NK-3400MM/SS400-20A-1200L20-129-719212001
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52478065NK-3400MM/SS400-20A-1300L20-130-037213001.1
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478074NK-3400MM/SS400-20A-1400L20-129-397614001.1
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478083NK-3400MM/SS400-20A-1500L20-130-031615001.2
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478099NK-3400MM/SS400-20A-1600L20-129-561016001.3
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478108NK-3400MM/SS400-20A-1700L20-129-872317001.3
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478117NK-3400MM/SS400-20A-1800L20-129-722718001.4
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52478126NK-3400MM/SS400-20A-1900L20-129-881719001.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478135NK-3400MM/SS400-20A-2000L20-129-719120001.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52478196NK-3400MM/SS400-25A-1100L25-130-029511001.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52478205NK-3400MM/SS400-25A-1200L25-129-561912001.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
52478214NK-3400MM/SS400-25A-1300L25-129-716913001.6
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478223NK-3400MM/SS400-25A-1400L25-130-029714001.7
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478239NK-3400MM/SS400-25A-1500L25-129-722015001.7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52478248NK-3400MM/SS400-25A-1600L25-129-405616001.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478257NK-3400MM/SS400-25A-1700L25-129-722617001.9
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478266NK-3400MM/SS400-25A-1800L25-129-557518002
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478275NK-3400MM/SS400-25A-1900L25-130-032119002
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52478284NK-3400MM/SS400-25A-2000L25-129-719720002.1
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52477846NK-3400MM/SS400-10A-400L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16844000.26
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52477855NK-3400MM/SS400-10A-600L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16856000.32
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52477864NK-3400MM/SS400-10A-700L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16867000.35
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52477873NK-3400MM/SS400-10A-800L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-10138000.38
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52477889NK-3400MM/SS400-10A-900L10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16879000.41
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52477934NK-3400MM/SS400-15A-1500L15-129-713415000.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52477995NK-3400MM/SS400-15A-400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16884000.367
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52478004NK-3400MM/SS400-15A-600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16896000.441
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52478013NK-3400MM/SS400-15A-700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16907000.478
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52478029NK-3400MM/SS400-15A-800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-10148000.515
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52478038NK-3400MM/SS400-15A-900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)817-16919000.552
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52477846NK-3400MM/SS400-10A-400L06874604NK340-10-400NK-3400MM/SS400-10A-400L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874604メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
52477855NK-3400MM/SS400-10A-600L06874613NK340-10-600NK-3400MM/SS400-10A-600L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874613メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
52477864NK-3400MM/SS400-10A-700L06874622NK340-10-700NK-3400MM/SS400-10A-700L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874622メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
52477873NK-3400MM/SS400-10A-800L06874638NK340-10-800NK-3400MM/SS400-10A-800L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874638メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
52477889NK-3400MM/SS400-10A-900L06874647NK340-10-900NK-3400MM/SS400-10A-900L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874647メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
52477934NK-3400MM/SS400-15A-1500L14734056NK340-15-1500NK-3400MM/SS400-15A-1500L NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業 14734056NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
52477995NK-3400MM/SS400-15A-400L06874656NK340-15-400NK-3400MM/SS400-15A-400L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874656メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
52478004NK-3400MM/SS400-15A-600L06874665NK340-15-600NK-3400MM/SS400-15A-600L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874665メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
52478013NK-3400MM/SS400-15A-700L06874674NK340-15-700NK-3400MM/SS400-15A-700L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874674メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
52478029NK-3400MM/SS400-15A-800L06874683NK340-15-800NK-3400MM/SS400-15A-800L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874683メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
52478038NK-3400MM/SS400-15A-900L06874692NK340-15-900NK-3400MM/SS400-15A-900L メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業 06874692メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄南国フレキ工業1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする