南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
両端PTオスネジの組合せです。
。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途
配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン
呼び径(A)
10
トラスコ品番
134-2158
材質
SUS304
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52479788
NK-3400MM/SUS304-10A-1200L
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください