南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×400L
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途
接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様
芯ズレ吸収
トラスコ品番
817-2575
全長(mm)
400
質量(kg)
0.667
使用温度範囲(℃)
~300
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52479964
NK-3400MF/SUS304-20A-400L
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください