ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×600L

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×600L - 南国フレキ工業

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。

用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2585全長(mm)600質量(kg)1.129使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52480068NK-3400MF/SUS304-25A-600L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする