曜日別特売

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 - 南国フレキ工業

メスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。

用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52480104NK-3400FF/SS400-10A-1000L10134-115910000.53/8
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480113NK-3400FF/SS400-10A-1100L10134-186011000.53/8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
52480129NK-3400FF/SS400-10A-1200L10134-210512000.63/8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480138NK-3400FF/SS400-10A-1300L10131-383913000.63/8
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480147NK-3400FF/SS400-10A-1400L10131-548914000.63/8
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480156NK-3400FF/SS400-10A-1500L10134-117515000.73/8
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480165NK-3400FF/SS400-10A-1600L10134-219316000.73/8
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480174NK-3400FF/SS400-10A-1700L10131-546217000.73/8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480183NK-3400FF/SS400-10A-1800L10134-210118000.83/8
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480199NK-3400FF/SS400-10A-1900L10134-140119000.83/8
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480208NK-3400FF/SS400-10A-2000L10134-211720000.83/8
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480217NK-3400FF/SS400-10A-300L10134-15943000.33/8
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480226NK-3400FF/SS400-10A-400L10134-16294000.33/8
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480235NK-3400FF/SS400-10A-500L10134-21715000.43/8
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480244NK-3400FF/SS400-10A-600L10131-37796000.43/8
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480253NK-3400FF/SS400-10A-700L10134-18587000.43/8
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52480269NK-3400FF/SS400-10A-800L10134-18428000.53/8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480278NK-3400FF/SS400-10A-900L10131-54499000.53/8
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480287NK-3400FF/SS400-15A-1000L15134-163310000.71/2
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480296NK-3400FF/SS400-15A-1100L15131-548811000.71/2
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480305NK-3400FF/SS400-15A-1200L15131-549312000.71/2
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52480314NK-3400FF/SS400-15A-1300L15134-179913000.81/2
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480323NK-3400FF/SS400-15A-1400L15131-544814000.81/2
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480339NK-3400FF/SS400-15A-1500L15134-182415000.81/2
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
52480348NK-3400FF/SS400-15A-1600L15134-180516000.91/2
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480357NK-3400FF/SS400-15A-1700L15134-155117000.91/2
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480366NK-3400FF/SS400-15A-1800L15134-1552180011/2
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480375NK-3400FF/SS400-15A-1900L15134-2156190011/2
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480384NK-3400FF/SS400-15A-2000L15131-3743200011/2
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480393NK-3400FF/SS400-15A-300L15134-17793000.41/2
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480409NK-3400FF/SS400-15A-400L15134-15444000.41/2
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480418NK-3400FF/SS400-15A-500L15134-15405000.51/2
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
52480427NK-3400FF/SS400-15A-600L15134-21856000.51/2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
52480436NK-3400FF/SS400-15A-700L15134-16377000.51/2
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480445NK-3400FF/SS400-15A-800L15131-38308000.61/2
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480454NK-3400FF/SS400-15A-900L15134-16319000.61/2
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480463NK-3400FF/SS400-20A-1000L20134-114610000.93/4
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480479NK-3400FF/SS400-20A-1100L20134-1771110013/4
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480488NK-3400FF/SS400-20A-1200L20134-116412001.13/4
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480497NK-3400FF/SS400-20A-1300L20134-179813001.13/4
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480506NK-3400FF/SS400-20A-1400L20134-114314001.23/4
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480515NK-3400FF/SS400-20A-1500L20134-182515001.23/4
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
52480524NK-3400FF/SS400-20A-1600L20131-374516001.33/4
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52480533NK-3400FF/SS400-20A-1700L20131-382117001.33/4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480549NK-3400FF/SS400-20A-1800L20131-382618001.43/4
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480558NK-3400FF/SS400-20A-1900L20134-164419001.43/4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52480567NK-3400FF/SS400-20A-2000L20134-217320001.53/4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480576NK-3400FF/SS400-20A-300L20134-15393000.53/4
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52480585NK-3400FF/SS400-20A-400L20134-11494000.63/4
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
52480594NK-3400FF/SS400-20A-500L20134-22015000.63/4
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする