曜日別特売

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。

用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)内容量1本
全64種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52398265NK-6300/10K-SUS304-100A-1000L100131-00781000144
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398274NK-6300/10K-SUS304-100A-700L100131-011770012.14
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398283NK-6300/10K-SUS304-100A-800L100131-057980012.74
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398299NK-6300/10K-SUS304-100A-900L100131-006990013.34
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52481303NK-6300/10K-SUS304-100A-300L100131-00673009.54
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52481319NK-6300/10K-SUS304-100A-400L100131-009440010.14
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481328NK-6300/10K-SUS304-100A-500L100131-008450010.84
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52481337NK-6300/10K-SUS304-100A-600L100131-006660011.44
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481346NK-6300/10K-SUS304-20A-1000L20131-009110002.33/4
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481355NK-6300/10K-SUS304-20A-300L20131-00773001.83/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481364NK-6300/10K-SUS304-20A-400L20131-00954001.93/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481373NK-6300/10K-SUS304-20A-500L20131-011450023/4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481389NK-6300/10K-SUS304-20A-600L20131-007360023/4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481398NK-6300/10K-SUS304-20A-700L20131-01087002.13/4
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481407NK-6300/10K-SUS304-20A-800L20131-00768002.23/4
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481416NK-6300/10K-SUS304-20A-900L20131-00989002.33/4
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481425NK-6300/10K-SUS304-25A-1000L25131-058010003.51
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481434NK-6300/10K-SUS304-25A-300L25131-01203002.81
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481443NK-6300/10K-SUS304-25A-400L25131-00804002.91
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481459NK-6300/10K-SUS304-25A-500L25131-007950031
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481468NK-6300/10K-SUS304-25A-600L25131-05746003.11
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
52481477NK-6300/10K-SUS304-25A-700L25131-01137003.21
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481486NK-6300/10K-SUS304-25A-800L25131-01018003.31
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481495NK-6300/10K-SUS304-25A-900L25131-00689003.41
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481504NK-6300/10K-SUS304-32A-1000L32131-008310005.31-1/4
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481513NK-6300/10K-SUS304-32A-300L32131-01193003.91-1/4
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481529NK-6300/10K-SUS304-32A-400L32131-00654004.11-1/4
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481538NK-6300/10K-SUS304-32A-500L32131-00895004.31-1/4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481547NK-6300/10K-SUS304-32A-600L32131-00926004.51-1/4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481556NK-6300/10K-SUS304-32A-700L32131-05767004.71-1/4
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481565NK-6300/10K-SUS304-32A-800L32131-05788004.91-1/4
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481574NK-6300/10K-SUS304-32A-900L32131-01059005.11-1/4
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481583NK-6300/10K-SUS304-40A-1000L40131-008210006.11-1/2
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481599NK-6300/10K-SUS304-40A-300L40131-00903004.31-1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481608NK-6300/10K-SUS304-40A-400L40131-00964004.61-1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481617NK-6300/10K-SUS304-40A-500L40131-05755004.81-1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481626NK-6300/10K-SUS304-40A-600L40131-01026005.11-1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481635NK-6300/10K-SUS304-40A-700L40131-00747005.31-1/2
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481644NK-6300/10K-SUS304-40A-800L40131-00708005.61-1/2
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481653NK-6300/10K-SUS304-40A-900L40131-01129005.91-1/2
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481669NK-6300/10K-SUS304-50A-1000L50131-011610007.22
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481678NK-6300/10K-SUS304-50A-300L50131-01103005.12
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481687NK-6300/10K-SUS304-50A-400L50131-00724005.42
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481696NK-6300/10K-SUS304-50A-500L50131-00935005.72
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481705NK-6300/10K-SUS304-50A-600L50131-010960062
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481714NK-6300/10K-SUS304-50A-700L50131-00877006.32
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481723NK-6300/10K-SUS304-50A-800L50131-01188006.62
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481739NK-6300/10K-SUS304-50A-900L50131-00999006.92
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481748NK-6300/10K-SUS304-65A-1000L65131-057710009.92-1/2
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481757NK-6300/10K-SUS304-65A-300L65131-00753007.32-1/2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする