曜日別特売

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) - 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) - 南国フレキ工業
内容量1本
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52481949NK-3100/10K-SS400-15A-1100L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-546411001.6
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
52481958NK-3100/10K-SS400-15A-1200L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-185612001.6
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481967NK-3100/10K-SS400-40A-1300L40フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-142013004.9
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481976NK-3100/10K-SS400-40A-1400L40フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-181514005
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52481985NK-3100/10K-SS400-40A-1500L40フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-544115005.2
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52482003NK-3100/10K-SS400-100A-1100L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)133-9533110011.2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482019NK-3100/10K-SS400-100A-1200L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0410120011.6
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482028NK-3100/10K-SS400-100A-1300L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0493130012
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482037NK-3100/10K-SS400-100A-1400L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)133-9809140012.4
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482046NK-3100/10K-SS400-100A-1500L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0642150012.8
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482055NK-3100/10K-SS400-100A-1600L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)133-9757160013.2
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482064NK-3100/10K-SS400-100A-1700L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0920170013.6
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482073NK-3100/10K-SS400-100A-1800L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0450180014
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482089NK-3100/10K-SS400-100A-1900L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0958190014.4
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482098NK-3100/10K-SS400-100A-2000L100フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-0040200014.8
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482125NK-3100/10K-SS400-15A-1300L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-183713001.7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482134NK-3100/10K-SS400-15A-1400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-136414001.7
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482143NK-3100/10K-SS400-15A-1500L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-544215001.8
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482159NK-3100/10K-SS400-15A-1600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-217916001.8
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482168NK-3100/10K-SS400-15A-1700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-383417001.8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482177NK-3100/10K-SS400-15A-1800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-375218001.9
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482186NK-3100/10K-SS400-15A-1900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-136619001.9
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482195NK-3100/10K-SS400-15A-2000L15フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-132820001.9
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482265NK-3100/10K-SS400-20A-1100L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-217611002.2
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482274NK-3100/10K-SS400-20A-1200L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-376112002.2
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482283NK-3100/10K-SS400-20A-1300L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-162613002.3
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482299NK-3100/10K-SS400-20A-1400L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-186514002.3
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482308NK-3100/10K-SS400-20A-1500L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-183115002.4
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482317NK-3100/10K-SS400-20A-1600L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-382916002.4
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482326NK-3100/10K-SS400-20A-1700L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-210217002.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482335NK-3100/10K-SS400-20A-1800L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-160418002.5
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482344NK-3100/10K-SS400-20A-1900L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-547919002.6
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482353NK-3100/10K-SS400-20A-2000L20フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-181720002.7
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482423NK-3100/10K-SS400-25A-1100L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-133511003.2
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482439NK-3100/10K-SS400-25A-1200L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-375012003.2
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482448NK-3100/10K-SS400-25A-1300L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-221213003.3
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482457NK-3100/10K-SS400-25A-1400L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-216914003.4
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482466NK-3100/10K-SS400-25A-1500L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-140315003.4
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482475NK-3100/10K-SS400-25A-1600L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-116016003.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482484NK-3100/10K-SS400-25A-1700L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-184117003.6
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482493NK-3100/10K-SS400-25A-1800L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-156818003.6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482509NK-3100/10K-SS400-25A-1900L25フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-116919003.7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52482588NK-3100/10K-SS400-32A-1100L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-547311004.1
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482597NK-3100/10K-SS400-32A-1200L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-544512004.1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482606NK-3100/10K-SS400-32A-1300L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-379913004.2
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482615NK-3100/10K-SS400-32A-1400L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-211814004.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482624NK-3100/10K-SS400-32A-1500L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-547115004.4
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482633NK-3100/10K-SS400-32A-1600L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)131-378216004.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482649NK-3100/10K-SS400-32A-1700L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-155817004.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52482658NK-3100/10K-SS400-32A-1800L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)134-182618004.7
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする