曜日別特売

標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB

標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB - 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB - 南国フレキ工業
内容量1本
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52484776NK-1000/FCMB-10A-1100L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-406911000.7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52484785NK-1000/FCMB-10A-1200L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-712912000.7
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
52484794NK-1000/FCMB-10A-1300L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-039913000.7
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52484803NK-1000/FCMB-10A-1400L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-406014000.7
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484819NK-1000/FCMB-10A-1500L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-031015000.8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484828NK-1000/FCMB-10A-1600L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-556616000.8
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484837NK-1000/FCMB-10A-1700L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-249017000.8
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484846NK-1000/FCMB-10A-1800L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-397218000.9
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484855NK-1000/FCMB-10A-1900L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-723419000.9
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484864NK-1000/FCMB-10A-2000L-10フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-035420000.9
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484959NK-1000/FCMB-15A-1100L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-716011000.8
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
52484968NK-1000/FCMB-15A-1200L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-036912000.8
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52484977NK-1000/FCMB-15A-1300L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-404813000.9
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52484986NK-1000/FCMB-15A-1400L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-723914000.9
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52484995NK-1000/FCMB-15A-1500L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-871315000.9
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52485004NK-1000/FCMB-15A-1600L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-558116001
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485013NK-1000/FCMB-15A-1700L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-401617001
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485029NK-1000/FCMB-15A-1800L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-040218001
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485038NK-1000/FCMB-15A-1900L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-032819001.1
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485047NK-1000/FCMB-15A-2000L-15フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-873720001.1
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
52485126NK-1000/FCMB-20A-1100L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-560111001.2
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485135NK-1000/FCMB-20A-1200L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-398212001.2
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
52485144NK-1000/FCMB-20A-1300L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-565013001.3
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485153NK-1000/FCMB-20A-1400L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-874614001.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485169NK-1000/FCMB-20A-1500L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-038615001.4
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
52485178NK-1000/FCMB-20A-1600L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-556316001.5
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485187NK-1000/FCMB-20A-1700L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-876517001.5
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485196NK-1000/FCMB-20A-1800L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-713118001.6
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485205NK-1000/FCMB-20A-1900L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-871219001.6
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485214NK-1000/FCMB-20A-2000L-20フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-557720001.7
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
52485239NK-1000/FCMB-50A-1100L-50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-714111004
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485248NK-1000/FCMB-50A-1200L-50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-400512004.2
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52485257NK-1000/FCMB-50A-1300L-50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-718413004.3
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485327NK-1000/FCMB-25A-1100L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-033011001.6
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485336NK-1000/FCMB-25A-1200L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-872112001.7
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
52485345NK-1000/FCMB-25A-1300L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-722113001.8
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
52485354NK-1000/FCMB-25A-1400L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-187414001.8
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485363NK-1000/FCMB-25A-1500L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-396415001.9
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52485379NK-1000/FCMB-25A-1600L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-877616002
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485388NK-1000/FCMB-25A-1700L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-720317002.1
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52485397NK-1000/FCMB-25A-1800L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-715518002.1
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485406NK-1000/FCMB-25A-1900L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-878019002.2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485415NK-1000/FCMB-25A-2000L-25フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-875420002.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485503NK-1000/FCMB-32A-1100L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-038011002.1
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52485519NK-1000/FCMB-32A-1200L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-033312002.2
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485528NK-1000/FCMB-32A-1300L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)130-029413002.3
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52485537NK-1000/FCMB-32A-1400L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-401714002.4
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485546NK-1000/FCMB-32A-1500L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-402815002.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485555NK-1000/FCMB-32A-1600L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-721616002.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52485564NK-1000/FCMB-32A-1700L-32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)129-563317002.6
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする