充電式LEDフラットスタンドライト マグネット付
明るさ(Lm)750
セット内容ACアダプター
高さ(mm)127
質量(g)495
色温度(K)6000
寿命50000
電球の種類LED
内容量1台
投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52488093 | LFS-10CHMG-SP | 50843653 | LFS-10CHMG-SP |
|
充電式LEDフラットスタンドライト(スポットタイプ) | 日動工業 | 1台 | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更になりました |