日本クリンテック 日本クリンテックの 清掃用品 日本クリンテックの 掃除用具 日本クリンテックの ホウキ 楽ちんホーキ 赤シダ 楽ちんホーキ 赤シダ 注文コード 52488224 (1件のレビュー) 穂はコシの強い赤シダを使用し、屋外の粗ごみの掃除に適しています。 中柄タイプ仕様で、腰を屈めず楽な姿勢で掃けます。 長さ(mm)910 トラスコ品番149-7673 材質毛:赤シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン 幅(mm)220 質量(g)280 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 173290 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52488224 173290 オープン ¥619 ¥619 ¥681 (税込) 当日出荷メーカー直送地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません ホウキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ほうき 黒シダ 短柄 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥879~ ¥799~ 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 税込¥989 ¥899 (1) バスケットへ 座敷ほうき 長柄 モノタロウ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ブルロンTF-N 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ブルロンTF 1本柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ツインブルロンTF-N 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,308~ ¥2,098~ ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,738~ ¥3,398~ ブルロンTF-N32 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,408~ ¥3,098~ 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,528~ ¥2,298~ (2) 自由ホウキA45 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (5) 自由ホウキA32 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 自由ホウキBM-45 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 自由ホウキB CONDOR(山崎産業) 税込¥1,033~ ¥939~ 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 税込¥626~ ¥569~ (13) 自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業) 税込¥1,318~ ¥1,198~ (3) 自由ホウキツイン CONDOR(山崎産業) 税込¥1,318~ ¥1,198~ (2) 自由ホウキハード CONDOR(山崎産業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (2) 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 税込¥3,298~ ¥2,998~ (2) ブルロンTF-N・ラバー 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキシダホウキ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-10-27 用途: 工場内の清掃 製造業 ほうきの長さも丁度良く、しっかりしていて掃きやすいです。値段も手ごろなので、リピートしたいと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります 化繊ホウキ シダホウキ 自由ホウキ 竹ほうき 天井ホウキ 卓上ホウキ 交換用ブラシ(ホウキ) 交換用柄(ホウキ) シェアする マイページ 最近見た商品