電機二重ディスクグラインダ
ギヤ音が静かです。
握り易いボディ形状です。
防塵性アップのリアケースを採用しています。
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくいです。
- 用途
- 一般鋼に、特殊鋼に、鋳物材などの研削、バリ取り作業に
- 仕様
- 二重絶縁
- トラスコ品番
- 173-9268
- セット内容
- 砥石、スパナ
- 質量(kg)
- 1.6
- 消費電力(W)
- 760
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 定格電流(A)
- 7.8
- 内容量
- 1台
研削 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52488933 | HDR-1000R | 49701287 | HDR-1000R | ![]() | 電気2重絶縁ディスクグラインダ | 高速電機(富士製砥) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19






















