DANNO(ダンノ)
スクイザーR(吸水スポンジ絞り)
強力に絞れる手動ハンドル式。
適合
D142・D143
材質
タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール
容量(L)
(最大)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×36×29.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52251563
D1489
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください