曜日別特売

タイヤ牽引ベルトDX

タイヤ牽引ベルトDX - DANNO(ダンノ)

タイヤなどを牽引しているのトレーニングに。

材質ベルト:PPテープ、ロープ:テクノーラロープ、チェーン。質量(kg)0.56ウエスト(cm)70~95用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52251649D5324
8,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする