オーブンレンジ 18L フラットテーブル

オーブンレンジ 18L フラットテーブル アイリスオーヤマ

広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。ターンテーブルがないのでターンテーブルでは回らずに温められない大きなお弁当もムラ無く温めることができます。18種類の自動メニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。レンジ出力4段階切替(900W・600W・500W・200W相当)、インバーター(900W、最大2分間)、湿度センサー搭載で用途に合わせて使い分け可能です。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。

ピンクゴールド 消費電力(W)電子レンジ:1370、グリル:830、オーブン:1380 質量(kg)約12 出力(W)【グリル/上ヒーター】800、【オーブン/上ヒーター】800、【オーブン/下ヒーター】550 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約485×376×302、【加熱室】約283×322×192 温度調節範囲(℃)【発酵】35/40、100~250(庫内温度が高いときは210まで) 発振周波数2450MHz モード【自動メニュー】18種類 高周波出力(W)900(最大2分間)、600、500、200相当 タイマー【電子レンジ】10秒~20分(900W/600W/500W)10秒~60分(200W)、【グリル】10秒~30分、【オーブン】10秒~90分 庫内容量(L)18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52259988 MO-F1801-WPG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする