収納型羽毛布団 ドライケット 羽毛シリーズ
厚みたっぷり、ふかふか羽毛400g
吸汗発散性に優れた快適素材
高密度繊維がダニを通さず清潔
不意の災害対策にも
材質表生地:アルファイン(ポリエステル80%・綿20%)、裏生地:アルティマニット(綿60%・ポリエステル40%)、中綿:羽毛(ホワイトダウン400g)
質量(kg)2.3
収納時寸法(mm)400×300
寸法(縦×横)(cm)開時:210×150、閉時:210×75
内容量1枚
注意
※洗濯はクリーニング店でお願いします。