曜日別特売

30万画素屋外型防犯カメラ4台セット

30万画素屋外型防犯カメラ4台セット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セット - ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セット - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)

防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線内容量1セット
注意
※ハードディスク(内蔵型3.5インチSATA)は別売です。※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52261424SEC-S-4C-W
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52261424
2021-08-19
用途: 作業場の防犯用
農・林・水産業

値段の割に結構よいです。ハードディスクとモニターは付属していませんので、こちらで用意しました。私自身パソコンの知識はそれほどありませんが設置完了です。説明書がイマイチで、わかりやすく充実していたらもっと良いと思いました。監視カメラとしては大満足。

5が参考にしています
対象商品 : 52261424
2020-07-24
用途: 防犯・安全対策

防犯カメラのセット自体、良い商品です。取付けまでの時間と費用が必要。ハードディスク同様、モニター接続するケーブルも別売みたいなので、商品説明欄に記載して欲しいです。

18が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする