曜日別特売

ワッフルピーラーb

ワッフルピーラーb - ののじ

「ワッフルピーラー」は誰でも簡単に削ったものをワッフル状(網目状)にできるピーラー。食材を角度を変えて削るだけで、見た目に華やかで楽しい形に仕上がります。野菜嫌いのお子様でも、見た目が変わったことで口にするかもしれません。幅の広い野菜でもスライスが可能な「出っ歯構造」。軽く引くだけでスライスできる、中央の「指かけリング」。

材質(刃)ステンレス材質(本体)ポリプロピレン樹脂幅(mm)71全長(mm)183グリーン質量(g)26寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×183×33内容量1個
注意
※この商品に刃カバーはついておりません。刃先が鋭利なので、ケガをしないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52262587W1WP-01PGb
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする