製品染めストレッチカーゴパンツ #7892

製品染めストレッチカーゴパンツ #7892 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(2件のレビュー)

【製品染め加工による気品溢れるワイルドなルックスが、他には類を見ない圧倒的な存在感を発揮!】
製品染め加工により独特なヴィンテージ感を実現。高級感溢れる一着に仕上がっています。
製品染め加工にマッチした高密度の生地を使用。更なる上質感アップを実現します。
商品の個性をさらに引き上げる、高いデザイン性。
適度なストレッチ性と部分的な立体成形による絶妙な動き易さ。
全ての金属製資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 仕様ワイルドなレザー風コインポケット、縦ファスナー付き左側カーゴポケット、マチ付きで大容量の右側ビッグポケット 股下(cm)80 生地高密度コットン ストレッチサテン 内容量1本
注意
※生地品質基準はクリアしておりますが、製品染め加工の為、従来の商品よりも色落ちいたします。予めご了承ください。
※#7890 シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52264145 #7892 カーキ SS 72
オープン
 
 
取扱い終了
52264154 #7892 カーキ S 76
オープン
 
 
取扱い終了
52264163 #7892 カーキ M 80
オープン
 
 
取扱い終了
52264179 #7892 カーキ L 84
オープン
 
 
取扱い終了
52264188 #7892 カーキ LL 88
オープン
 
 
取扱い終了
52264197 #7892 カーキ 3L 92
オープン
 
 
取扱い終了
52264206 #7892 カーキ 4L 96
オープン
 
 
取扱い終了
52264215 #7892 カーキ 5L 101
オープン
 
 
取扱い終了
52264224 #7892 デザートキャメル SS 72
オープン
 
 
取扱い終了
52264233 #7892 デザートキャメル S 76
オープン
 
 
取扱い終了
52264249 #7892 デザートキャメル M 80
オープン
 
 
取扱い終了
52264258 #7892 デザートキャメル L 84
オープン
 
 
取扱い終了
52264267 #7892 デザートキャメル LL 88
オープン
 
 
取扱い終了
52264276 #7892 デザートキャメル 3L 92
オープン
 
 
取扱い終了
52264285 #7892 デザートキャメル 4L 96
オープン
 
 
取扱い終了
52264294 #7892 デザートキャメル 5L 101
オープン
 
 
取扱い終了
52264303 #7892 アーミーグレー SS 72
オープン
 
 
取扱い終了
52264319 #7892 アーミーグレー S 76
オープン
 
 
取扱い終了
52264328 #7892 アーミーグレー M 80
オープン
 
 
取扱い終了
52264337 #7892 アーミーグレー L 84
オープン
 
 
取扱い終了
52264346 #7892 アーミーグレー LL 88
オープン
 
 
取扱い終了
52264355 #7892 アーミーグレー 3L 92
オープン
 
 
取扱い終了
52264364 #7892 アーミーグレー 4L 96
オープン
 
 
取扱い終了
52264373 #7892 アーミーグレー 5L 101
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52264188
2023-01-30
用途:
農作業
農・林・水産業

身長180cm、下半身太めですがLLサイズでナイスフィット。丈もピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
52264267
2021-02-11
用途:
趣味の整備やキャンプでの遊び服として。
橘工業所  様

長いスマホと手袋やウエスが入るズボンを探していました。プロの仕事用には窮屈なので使いにくいですが、遊び着にはカッコ良くて気に入っています。写真では右ポケットが大きく目立っていましたが、実際は違和感が無くて良い感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする