ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630

ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) ハイブリッドウインドブロックジャケット #8630 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

【高い防風性と異次元の動き易さが高次元に融合。近未来系ハイブリットジャケット生誕!】
ボディは防風ラミネートを使用した三層素材を使用し高い防風性を実現。表生地にはデュポン社製ストレッチハニカムリップを使用し、高級感あふれる外観と適度な伸縮性を両立。裏生地にはブロックフリースを使用。暖かい着心地を実現します。
袖は、腕の形や可動域を考慮して成形された3Dパワフルストレッチリブ素材を採用し、開放感溢れる圧倒的な動き易さを実現します。
ファスナーやドット釦などの各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

種別長袖ジャケット 機能防風、ストレッチ 混率(%)(表面・裏面・袖)ポリエステル100 仕様引き手を固定するベルトつきでフルクローズでもスマート、右胸縦ポケット、動きやすいリブ袖 生地表面:防風ストレッチハニカムリップ、裏面:ブロックフリース、袖:パワフルストレッチリブ 内容量1着
注意
※袖リブ部分の生地品質基準(スナッギング、ピリング)はクリアしておりますが、ご着用の際、突起物等との引っ掛かり、周囲の物との摩擦摩擦によって意図が引き出されたり、毛玉やループ状になることがありますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52264389 #8630 シルバーグレー S
オープン
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷
52264434 #8630 ブラック S
オープン
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷
52264477 #8630 ブラック 3L
オープン
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷
52264398 #8630 シルバーグレー M
オープン
 
 
取扱い終了
52264407 #8630 シルバーグレー L
オープン
 
 
取扱い終了
52264416 #8630 シルバーグレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
52264425 #8630 シルバーグレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
52264443 #8630 ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
52264459 #8630 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
52264468 #8630 ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする