ベストコ
食洗機対応みそ取り
食器洗い乾燥機使用可
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
サイズ
中
質量(g)
25
寸法(cm)
20.5×3.8×4
アズワン品番
64-1209-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52275004
LB-112
¥
338
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください