Stlye Tools ガジェコン 簡単にんにくスライサー

Stlye Tools ガジェコン 簡単にんにくスライサー - ベストコ

食器洗い乾燥機使用不可

材質本体・ホルダー部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、スベリ止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)、刃:ステンレス鋼質量(g)95寸法(cm)5.1×23.5×4.5アズワン品番64-1210-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52275704LB-198
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする