SLAサイドフック付角ハンガー
フレームは、軽量設計(当社比)で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。
サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。
物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。
洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。
ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。
吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。
洗濯物がたくさん干せるピンチ32コ付。
外形寸法(cm)
キャッチ使用時:約33×60×32
フック使用時:約33×60×18
ピンチ数32個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
フック使用時:約33×60×18