曜日別特売

with低反発スリッパ

with低反発スリッパ - オクムラwith低反発スリッパ - オクムラwith低反発スリッパ - オクムラwith低反発スリッパ - オクムラwith低反発スリッパ - オクムラwith低反発スリッパ - オクムラ
(1件のレビュー)

スタイルはシンプルに心地良さを追求した大人気シリーズです。
足裏にあたる部分には低反発ウレタンフォームを入れ個人差のある足にfitしやすい機能を取り入れました。
ポリウレタン素材なのでお手入れ簡単。
汚れたらサッと拭き取れ経済的です。
少し幅広で安定感とインテリアと服を選ばないシンプルニット素材です。

材質
甲・サイド
グレー/綿・ポリエステル ブラック/綿
中板:ポリウレタン 底/EVA樹脂
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52270323-ブラックM
オープン
¥1,290
¥1,419(税込)
当日出荷
52270348-ブラックL
オープン
¥1,290
¥1,419(税込)
当日出荷
52270357-グレーL
オープン
取扱い終了
代替品有
52270339-グレーM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52270357-14575675NWAA5902GYNWAA5902GY withウィズ低反発スリッパ オクムラ 14575675withウィズ低反発スリッパオクムラ1足
¥1,798
税込¥1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52270323
2020-04-07
用途: 社内利用
建設業・工事業

ストッキング着用なので暑くなってくると蒸れが気になる所ではありますがソールも2,3cmあるため、柔らかく履き心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする