曜日別特売
- with低反発スリッパ オクムラ 52270348

- with低反発スリッパ オクムラ 52270348
- with低反発スリッパ オクムラ 52270348
- with低反発スリッパ オクムラ 52270348

with低反発スリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード52270348品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
¥1,290

スタイルはシンプルに心地良さを追求した大人気シリーズです。
足裏にあたる部分には低反発ウレタンフォームを入れ個人差のある足にfitしやすい機能を取り入れました。
ポリウレタン素材なのでお手入れ簡単。
汚れたらサッと拭き取れ経済的です。
少し幅広で安定感とインテリアと服を選ばないシンプルニット素材です。

材質
甲・サイド
グレー/綿・ポリエステル ブラック/綿
中板:ポリウレタン 底/EVA樹脂
色
ブラック
サイズ
L
外形寸法(cm)
約22.5×27×11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52270323
2020-04-07
用途: 社内利用
建設業・工事業

ストッキング着用なので暑くなってくると蒸れが気になる所ではありますがソールも2,3cmあるため、柔らかく履き心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする