大島純粋 三原 椿油

大島純粋 三原 椿油 桜梅桃

オレイン酸豊富な純粋な椿油を髪に塗布することにより、キューティクルを覆い外刺激からのダメージを和らげます。健康なな肌の毛線から分泌される皮脂には「トリグリセリド」という最も安定し劣化しにくい脂質が 約60%含まれています。椿油に含まれる主要な成分のオレイン酸は、まさにこのトリグリセリド(オレ イン酸トリグリセリド)そのものなのです。椿油にはオレイン酸トリグリセリドが約85%も含まれていま すので、皮膚に優しく働きかけ、穏やかに浸透してくれますので、毎日肌から失われる脂分を充分 補うことができます。
椿油はその粘性の性質により髪にくっつき覆いキューティクルが剥がれるのを防ぎ、髪内部のたんぱく質や水分の流出を防ぎます。よって髪に水分、油分を補い保ち髪に光沢を出し弾力やしなやかさを与えます。乾燥することで発生しやすい静電気を防ぎ、ドライヤーの熱や紫外線から守ってくれます。髪表面を滑らかにすることで指通りよくブラッシングもスムーズに行えます。

成分椿油100% 容量(mL)50 外形寸法(cm)約4.5×4.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52272457 -
オープン
2,490
2,739 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする