電球/LED(電球色)

電球/LED(電球色) エスコ

約10年間取り替え不要(1日10時間、365日使用)。密閉器具にも対応

用途屋内用、直下タイプ。トイレや廊下などの照明に最適 電球の種類LED 口金E17(直径17mm) 光色電球色相当 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)約440 質量(g)21 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 外径×全長(mm)35×69 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.077 エネルギー消費効率(Lm/W)100 アズワン品番64-2260-10 配光角度(°)約120 明るさ(ランプ全体)小形電球40形相当 内容量1個
注意
※器具の種類によって寸法が合わない、熱がこもる等の要因により使用出来なかったり、寿命が短くなる場合があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52308376 EA758XP-54D
1,160
839
アウトレット
923 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする