電球/LED(昼光色)

電球/LED(昼光色) エスコ

約40000時間の長寿命。断熱材施工器具対応。密閉型器具対応(器具の種類によって使用出来ない場合がります。屋外での使用は不可。浴室では必ず防湿器具でご使用下さい)。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない。色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、広配光タイプ(180°)

用途ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに 電球の種類LED 口金E17 光色昼光色相当 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)760 種別小形電球タイプ6.7W 型式LDA7DGE17K60ESW2 質量(g)52 周波数(Hz)50/60共用 メーカーパナソニック 電球形状小形電球 外径×長さL(Φ×mm)40×79 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.12 アズワン品番64-2260-18 明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当 発光効率(Lm/W)113.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52308385 EA758XR-208C
オープン
3,950
4,345 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする