iD1600 笠付 防湿防雨

iD1600 笠付 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ELZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1290 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52308674 XLW212KELZLE9
32,400
11,980
13,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする