iD6900埋込W300 人感センサー付
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK42730J+【ライトバー】NNL4600NNTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6340
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
内容量1セット