セーフシール クワトロ
バッグの外側と内側にISO11140・Class1のインジケーターを採用し、滅菌条件の通過をより正確に確認できます。フィルムと滅菌紙の溶着幅を広げ、滅菌時のシール剥がれを低減しています。強力粘着テープ付きで、器具を簡単に密封できます。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用
寸法(幅W×長さL)(mm)191×330
材質フィルム/2層フィルム(PET+CPP)、紙/医療等級紙
サイズLL
内寸法(mm)170×301
アズワン品番0-9257-14
内容量1箱(200枚)
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07