油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D

油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D - OSG(オーエスジー)

切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、40Dの深穴を超高能率に加工します。
新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。
超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。

用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ40D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合が有りますが、性能上は全く問題ありません。
全23種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52287954ADO-40D 331291793
41,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287963ADO-40D 441722224
42,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287979ADO-40D 552152655
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52287988ADO-40D 662583086
49,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52287997ADO-40D 883443948
58,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288006ADO-40D 101043049010
71,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13012959ADO-40D 3.23.21381884
41,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13012968ADO-40D 3.53.51512104
41,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13012977ADO-40D 4.54.51942566
43,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13012986ADO-40D 4.84.82072656
43,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13012995ADO-40D 552152656
44,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013011ADO-40D 5.55.52372966
47,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013020ADO-40D 6.36.32713298
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013029ADO-40D 6.356.352743298
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013038ADO-40D 6.56.52803428
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013047ADO-40D 6.86.82933518
53,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013056ADO-40D 773013518
53,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013065ADO-40D 7.57.53233828
56,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013081ADO-40D 7.97.93403948
58,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013090ADO-40D 8.28.235340810
62,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013099ADO-40D 8.38.335741710
62,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013108ADO-40D 8.58.536643010
62,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013117ADO-40D 9938744210
66,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ロングドリル】ADO-40D/50D
ADO-40D/50D推奨加工方法編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする