曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D - OSG(オーエスジー)

深穴・超効率化工は50Dの世界へ。
切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。
新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。
超深穴加工に最適な剛性の高い31°ねじれ。

用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50Dシャンク長(mm)49表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合が有りますが、性能上は全く問題ありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52288015ADO-50D 331592093
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288024ADO-50D 442122624
47,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288033ADO-50D 552653155
49,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288049ADO-50D 663183686
54,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288058ADO-50D 884244748
64,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ロングドリル】ADO-40D/50D
ADO-40D/50D推奨加工方法編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする