曜日別特売

スーパーマルパスEX

スーパーマルパスEX - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

スーパーマルパスEXは、低粘度でありながらも引火点が200℃以上であり、危険物分類第4石油類に分類される商品です。
冷却媒体液を効率よく循環させ、循環ポンプの異常摩耗を防止するためには、高い耐摩耗性が求められます。
スーパーマルパスEXは、鉱油系軸受冷却油に比べ耐摩耗性が優れているため、循環ポンプの摩耗を防ぎます。
また、ギアとの兼用潤滑にも適しています。スーパーマルパスEXの冷却性は、鉱油系軸受冷却油と同等です。
また、VG2の鉱油系軸受冷却油からの切替には、スーパーマルパスEX 5をご使用ください。
スーパーマルパスEXは、ISO粘度グレード(VG)5、10の2種類があり、使用条件に適した粘度のものを選べます。

用途高速スピンドル軸受冷却油色(ASTM)L0.5流動点(℃)-20酸価(mgKOH/g)0.11銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水/60℃/24時間)】なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
密度(g/cm3 at15℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
引火点(℃)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5227739351缶(20L)0.871【40℃】5.9、【100℃】2.221420420
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5227740951缶(200L)0.871【40℃】5.9、【100℃】2.2214204200
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
52277418101缶(20L)0.852【40℃】9.6、【100℃】2.916221220
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52277427101缶(200L)0.852【40℃】9.6、【100℃】2.9162212200
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする