オクトタツMネオンカラー
机にくっついてたおれないペンケース『オクトタツ』。
「オクトタツ」は机に置くだけでピタッと密着し、しっかりと自立する、たおれないペンケースです。
中身が映えるネオンカラー。
材質キャップ/底フタ:ABS、ペン収納部:PET、吸着パッド:PU
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×215
収納本数(本)約15/小物入れ(高さ内寸 15.5mm)
内容量1個
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07