パーソナルシュレッダ プット ライト

パーソナルシュレッダ プット ライト - ナカバヤシ

テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。コンパクトなので場所をとらない。使い勝手はそのままに、電池だけで使用できます。

細断形状ストレートカット質量(kg)約430電源単3アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(280)×60(72)×78定格時間(分)約3運転音(dB)約60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.5細断寸法(mm)約5mm幅投入口幅(mm)110最大細断枚数A4縦二つ折 1枚(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき 1枚(厚さ0.2mm)最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折 1枚(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき 1枚(厚さ0.2mm)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300046NSE-TM2BEベージュ
2,600
取扱い終了
返品不可
52300055NSE-TM2BRブラウン
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする