細断形状ストレートカット
色ブラウン
質量(kg)約430
電源単3アルカリ乾電池6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(280)×60(72)×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.5
細断寸法(mm)約5mm幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数A4縦二つ折 1枚(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき 1枚(厚さ0.2mm)
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折 1枚(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき 1枚(厚さ0.2mm)