ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
シャビースタイル ボックスフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52301988
品番
F-BW-102-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行きがある為、ポスター・写真がワンランク上の高級な印象になります。立体的な作品の展示にもお使いいただけます。
収納サイズ
A4
色
ブラウン
仕様
吊り金具・吊り紐付き、上下箱(茶)入り
材質
フレーム:木製(プリント紙化粧)、透明板:PET(0.5mm厚)
質量(g)
480
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
317×230×45
収納寸法(mm)
297×210×奥行き35