シャビースタイル ボックスフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52301997 品番F-BW-102-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

奥行きがある為、ポスター・写真がワンランク上の高級な印象になります。立体的な作品の展示にもお使いいただけます。

収納サイズA4 グレー 仕様吊り金具・吊り紐付き、上下箱(茶)入り 材質フレーム:木製(プリント紙化粧)、透明板:PET(0.5mm厚) 質量(g)480 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)317×230×45 収納寸法(mm)297×210×奥行き35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする