曜日別特売

ペーパーカッター

ペーパーカッター - ナカバヤシペーパーカッター - ナカバヤシペーパーカッター - ナカバヤシペーパーカッター - ナカバヤシペーパーカッター - ナカバヤシペーパーカッター - ナカバヤシペーパーカッター - ナカバヤシ

軽量で扱いやすい樹脂製ボディーを採用しています。裁断時に手が刃に触れることを防ぐ安心ガード付きです。切りたいサイズで固定できる縦ガイド付き。付属品:ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)<ご使用上の注意>必ず安心ガードを本体に取り付けてご使用ください。

細断方法細断式最大裁断枚数コピー用紙10枚(64g/m2目安)、印画紙2枚(260g/m2目安)、ハガキ2枚(209.5g/m2目安)付属品ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)材質刃:スチール、樹脂パーツ:ABS等RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裁断幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52302383NSD-KA3BKA3440
13,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302399NSD-KB4BKB4385
11,800
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52302408NSD-KA4BKA4335
8,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする